Page 1671 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1671

Einmalanzüge
Kurzlebiger Overall mit Kapuze (Typ 4, 5, 6)
Bietet dem Träger hervorragenden Schutz vor Chemikaliensprays und Feinstaub, mit Spritzschutz. Konisch zulaufende und abgedeckte Nähte, elastische Kapuze, Anti- Statik-Eigenschaften und Schutz vor radioaktiver Staubkontamination.
Bestellcode
C6930565
C6930564
C6930566
C6930567
Preis je Farbe Größe Stück €
Weiß L 8,51
Weiß M 8,51
Weiß XL 8,51
Weiß XXL 8,51
Kurzlebiger Overall mit Kapuze (Typ 5, 6)
Aus atmungsaktivem Stoff zur Verringerung von Hitzestress. Hervorragender Schutz vor chemischem Feinstaub und begrenzten Chemikalienspritzern. Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, Anti-Statik-Eigenschaften. Elastischer Bund an Kapuze, Fußgelenken und Handgelenken mit vollständig bedecktem Reißverschluss.
Bestellcode
C6930572
C6930573
C6930574
C6930575
C6930576
C6930577
C6930578
C6930579
Farbe Größe
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Blau M
Blau L
Blau XL
Blau XXL
Preis je Stück €
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
Einweg-Overall
14
Leichter Schutz vor Fett und Schmutz. Aus 100 % Polypropylen mit elastischen Bündchen und Kapuze. Reißverschluss vorn. Gewebegewicht 406/m2
Bestellcode
C6930580
C6930581
C6930582
C6930583
C6930584
C6930585
C6930586
C6930587
Farbe Größe
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Blau M
Blau L
Blau XL
Blau XXL
Preis je Stück €
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
Arbeitskleidung
1657
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
221572 221571 221569


































































































   1669   1670   1671   1672   1673