Page 1652 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1652

Warnhosen
Bizflame ungefütterte, antistatische Warnschutz-Regenhose, feuerresistent
Dieses antistatische und flammhemmende Kleidungsstück ist atmungsaktiv und wasserdicht. Alles was man braucht! Der vollelastische Hosen- und Rückenbund bietet maximalen Komfort. Hosenträger mit Schnellverschluss-System. 98% Polyester, 2% Carbonfaser mit PU Beschichtung, 250 g. EN353, EN471 CLASS 2:2, EN1149-5, EN343 CLASS 3:3.
Bestellcode Farbe
C4207947 Gelb
C4207948 Gelb
C4207950 Gelb
C4207952 Gelb
C4207954 Gelb
C4207955 Gelb
Warnschutz-Hose
14
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
55,91
55,91
55,91
55,91
55,91
55,91
Bestellcode
C4207957
C4207958
C4207960
C4207962
C4207963
C4207964
Farbe Größe
Orange Klein
Orange Mittel
Orange Groß
Orange X Groß
Orange XX Groß
Orange XXX Groß
Preis je Stück €
55,91
55,91
55,91
55,91
55,91
61,50
Diese Hose wurde dafür entwickelt, Wind und Regen abzuhalten. Sie ist die Hose mit den besten Leistungsmerkmalen auf dem Markt. Ein elastischer Bund und Druckknöpfe zum Verstellen der Fußweite machen diese Hose besonders beliebt. EN471 CLASS 1:2, EN343 CLASS 3:1.
Bestellcode Farbe
C4206249 Gelb
C4206250 Gelb
C4206251 Gelb
C4206252 Gelb
C4206253 Gelb
C4206254 Gelb
C4206255 Gelb
C4206256 Gelb
Größe
X Klein
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
XXXX Groß
Preis je Stück €
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
15,20
13,82
Bestellcode
C4206257
C4206258
C4206259
C4206260
C4206261
C4206262
C4206263
C4206264
Farbe Größe
Orange X Klein
Orange Klein
Orange Mittel
Orange Groß
Orange X Groß
Orange XX Groß
Orange XXX Groß
Orange XXXX Groß
Preis je Stück €
16,27
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
1638
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
10624 10649


































































































   1650   1651   1652   1653   1654