Page 1624 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1624
Jersey | Thermowesten
3364 College Jersey
Rundhals Kollege-Pullover aus schweren gestrickte Trikot, innen angeraut.Kein Logo auf Brust und Rücken, damit Platz für Kunden eigenes Branding. 80% Baumwolle/20% polyester, 360g/m2.
Bestellcode Farbe Größe Preis je Stück €
C6911980 Grau XXS ***
Timberland PRO ® 327 Halb Reißverschluss-Sweatshirt - Schwarz
Versuchen Sie, diese neue Half Zip TBL PRO Sweatshirt, die außergewöhnlich komfortabel. Reflektierende Paspeln an den Schultern angesichts geringer Sicht Umgebung sichtbar zu sein.
C6911979 Grau
XXXXL ***
Timberland PRO ® 327 Halb Reißverschluss-Sweatshirt - Turtle Grün
14
Bestellcode
C6854745
C6854716
C6854687
C6854773
C6854805
C6854829
Farbe Größe
Schwarz Klein
Schwarz Mittel
Schwarz Groß
Schwarz X Groß
Schwarz XX Groß
Schwarz XXX Groß
Preis je Stück €
49,63
49,63
49,63
49,63
49,63
49,63
Pro 108 Funktionsweste
Versuchen Sie, diese neue Half Zip TBL PRO Sweatshirt, die außergewöhnlich komfortabel. Reflektierende Paspeln an den Schultern angesichts geringer Sicht Umgebung sichtbar zu sein.
Oxford Arbeitsweste aus 100% Polyamid, Farbe schwarz
Timberland PRO® 108 Funktionsweste – Äußerst praktische und leichte Arbeitsweste, die den Körper warm hält und den ganzen Arbeitstag über hohen Tragekomfort bietet.
• Regenfeste und atmungsaktive Arbeitsweste
• Ergonomischer Kragen, der gut mit einem Helm getragen werden kann, Fleece- Futter
• Vorder- und Rückseite mit reflektierendem Streifen
• Außentaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klettverschluss
Bestellcode
C6854748
C6854719
C6854690
C6854776
C6854808
C6854832
Farbe Größe
Grün Klein
Grün Mittel
Grün Groß
Grün X Groß
Grün XX Groß
Grün XXX Groß
Preis je Stück €
49,63
49,63
49,63
49,63
49,63
49,63
Bestellcode
C4199378
C4199379
C4199380
C4199381
C4199382
C4199383
Farbe
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
71,02
71,02
71,02
71,02
71,02
71,02
1610
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
194831 206971
9773 194827

