Page 1590 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1590
Hosen
1478 Multinorm Hosen
Multinorm Bundhose mit innenliegenden Kniepolstertaschen für alle Blakläder Kniepolster. Hoch funktionelle Taschenlösungen. Zollstocktasche, Messerhalter. Beintasche mit Balg, Stiftefach und Handytasche. Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Hammerschlaufe. (Abnehmbare Nageltaschen Art. 2178 werden seperat angeboten.) 50 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN471 Klasse 2, EN1149-3, EN 61482- 1-2 (Klasse 1), EN 11611 (Klasse 1), EN 11612 (A1, B1, C1, E1) 77% Baumwolle, 22% Polyester, 1% Antistatik, flammhemmend, 290g/m2.
Bestellcode
C6911608
C6911609
C6911590
C6911591
C6911610
C6911592
C6911611
C6911593
C6911600
Farbe Größe
Navy Blue / Yellow 30/S
Navy Blue / Yellow 32/S
Navy Blue / Yellow 32/R
Navy Blue / Yellow 33/R
Navy Blue / Yellow 34/S
Navy Blue / Yellow 34/R
Navy Blue / Yellow 36/S
Navy Blue / Yellow 36/R
Navy Blue / Yellow 37/S
Preis je Stück €
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
Bestellcode
C6911594
C6911601
C6911595
C6911602
C6911596
C6911603
C6911597
C6911604
C6911598
Farbe Größe
Navy Blue / Yellow 38/R
Navy Blue / Yellow 39/S
Navy Blue / Yellow 40/R
Navy Blue / Yellow 41/S
Navy Blue / Yellow 42/R
Navy Blue / Yellow 43/S
Navy Blue / Yellow 44/R
Navy Blue / Yellow 45/S
Navy Blue / Yellow 46/R
Preis je Stück €
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
Bestellcode
C6911605
C6911599
C6911606
C6911607
C6911585
C6911586
C6911587
C6911588
C6911589
Farbe Größe
Navy Blue / Yellow 47/S
Navy Blue / Yellow 48/R
Navy Blue / Yellow 49/S
Navy Blue / Yellow 51/S
Navy Blue / Yellow C148
Navy Blue / Yellow C150
Navy Blue / Yellow C152
Navy Blue / Yellow C154
Navy Blue / Yellow C156
Preis je Stück €
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
1574 Bundhose Flammschutz
Zwei innenliegende Seitentaschen. Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Kniepolstertaschen. Reflexpaspeln. Zollstock-, Messer-, Stift- und Beintasche mit Patte. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 100% Baumwolle, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch
14
Bestellcode
C6064992
C6064993
C6065011
C6064994
C6065012
C6064995
C6065003
C6065013
Farbe Größe
Grau / Schwarz 30/R
Grau / Schwarz 32/R
Grau / Schwarz 33/L
Grau / Schwarz 33/R
Grau / Schwarz 34/L
Grau / Schwarz 34/R
Grau / Schwarz 36/S
Grau / Schwarz 36/L
Preis je Stück €
89,10
89,10
89,10
89,10
89,10
89,10
89,10
89,10
Bestellcode
C6064996
C6065004
C6065014
C6064998
C6065005
C6065015
C6064999
C6065006
Farbe
Grau /
Grau /
Grau /
Grau /
Grau /
Grau /
Grau /
Grau /
Preis je Größe Stück €
Schwarz 36/R 89,10
Schwarz 37/S 89,10
Schwarz 38/L 89,10
Schwarz 38/R 89,10
Schwarz 39/S 89,10
Schwarz 40/L 89,10
Schwarz 40/R 89,10
Schwarz 41/S 89,10
Bestellcode
C6065000
C6065007
C6065001
C6065008
C6065002
C6065009
C6065010
Farbe Größe
Grau / Schwarz 42/R
Grau / Schwarz 43/S
Grau / Schwarz 44/R
Grau / Schwarz 45/S
Grau / Schwarz 46/R
Grau / Schwarz 47/S
Grau / Schwarz 49/S
Preis je Stück €
89,10
89,10
89,10
89,10
89,10
89,10
89,10
1576
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
45104 206965

