Page 1580 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1580

Jacken / Overalls
Texo Kontrast Overall
Dieser stilvolle Overall bietet Komfort und Schutz für den ganzen Kö rper. Zu den besonderen Features gehö ren Kniepolstertaschen, mit Klettband verstellbare Arm- und Beinmanschetten und zahlreiche funktionelle Taschen.
Bestellcode
C6827910
C6827909
C6827911
C6827912
C6827913
C6827916
C6827915
C6827914
C6827917
C6827918
C6827919
C6827922
C6827921
C6827920
C6827923
C6827924
C6827925
Norm Richtlinie
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
TX15
Farbe Größe
Schwarz Klein
Schwarz Mittel
Schwarz X Groß
Schwarz XX Groß
Schwarz XXX Groß
Charcoal Grey Klein
Charcoal Grey Mittel
Charcoal Grey Groß
Charcoal Grey X Groß
Charcoal Grey XX Groß
Charcoal Grey XXX Groß
Marineblau Klein
Marineblau Mittel
Marineblau Groß
Marineblau X Groß
Marineblau XX Groß
Marineblau XXX Groß
Preis je Stück €
Standard Berufsmantel
Rü;ckseitige Belü;ftung für mehr Tragekomfort. Verdeckte Knopfleiste, zwei unten angebrachte Taschen und eine Brusttasche. Farbecht und Sanforisiert. Diese moderne Arbeitskleidung behält ihr frisches Aussehen Wäsche für Wäsche.
Bestellcode
C6826265
C4208641
C4208643
C4208644
C4208646
C4208647
C4208649
C6826272
C6573816
C4208651
C4208652
C4208654
C4208655
C4208657
Farbe Größe
Marineblau X Klein
Marineblau Klein
Marineblau Mittel
Marineblau Groß
Marineblau X Groß
Marineblau XX Groß
Marineblau XXX Groß
Weiß XXS
Weiß X Klein
Weiß Klein
Weiß Mittel
Weiß Groß
Weiß X Groß
Weiß XX Groß
Preis je
Stück € Bestellcode Farbe
Größe
XXX Groß
XXXX Groß
XXXXX Groß
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
Preis je Stück €
14,00
C4208659
15,40 C6826270
15,40 C6826271
15,40 C6826262
15,40 C6826261
15,40 C6826260
14,00 C6826263
C6826264
C6605659
15,40 C6826267
15,40 C6826266
15,40 C6826268
15,40 C6826269
15,40
Weiß
Weiß
Weiß
Flaschengrün
Flaschengrün
Flaschengrün
Flaschengrün
Flaschengrün
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
14
Euro Arbeitsoverall Polyester-Baumwolle
Dieser strapazierfähige Overall verfügt über zwei Brusttaschen, eine Zollstocktasche und eine verdeckte Vordertasche mit Druckknöpfen. Perfekt für alle Anforderungen bei der Arbeit geeignet.
Bestellcode
C4208592
C4208594
C4208596
C4208597
C4208599
C4208600
C4208602
C4208604
C4208605
C4208607
C4208608
C4208610
C4208612
C4208613
C4208615
Farbe
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Klein
Mittel
Groß
Preis je Stück €
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
Bestellcode
C4208617
C4208618
C4208620
C4208621
C4208623
C4208625
C4208626
C4208628
C4208629
C4208631
C4208633
C4208634
C4208636
C4208637
C4208639
Farbe Größe
Königsblau X Groß
Königsblau XX Groß
Königsblau XXX Groß
Rot Klein
Rot Mittel
Rot Groß
Rot X Groß
Rot XX Groß
Rot XXX Groß
Orange Klein
Orange Mittel
Orange Groß
Orange X Groß
Orange XX Groß
Orange XXX Groß
Preis je Stück €
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
1566
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
10661
187645
10660


































































































   1578   1579   1580   1581   1582