Page 1573 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1573

Jacken / Overalls
6704 Overall Flammschutz
Brusttaschen mit Patte. Zwei gesäumte Seitentaschen. Verdeckte Knopfleiste. Verstellbare Ärmelbündchen. Verstärkte Gesäßtaschen. Zollstocktasche. Justierbarer Gummizug. Zertifiziert nach EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 class 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 class 1 (4kA). 100% Baumwolle, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch
Bestellcode
C6064980
C6064981
C6064982
C6064983
C6064984
C6064985
C6064987
C6064988
C6064989
C6064990
C6064991
Farbe Größe
Navy Blue 30/R
Navy Blue 32/R
Navy Blue 33/R
Navy Blue 34/R
Navy Blue 36/R
Navy Blue 38/R
Navy Blue 40/R
Navy Blue 42/R
Navy Blue 44/R
Navy Blue 46/R
Navy Blue 48/R
Preis je Stück €
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
6074 Overall Flammschutz
Zwei Brusttaschen mit Patte und innenliegender Zusatztasche. Dehnfalte im Rücken. Innentasche. Seitentasche. Innenliegende Handytasche. Kniepolstertaschen. Justierbare Ärmelbündchen. Gesäßtasche mit Patte.EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 100% Baumwolle, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch
Bestellcode Farbe
C6065028 Grau / Schwarz
C6065029 Grau / Schwarz
C6065030 Grau / Schwarz
C6065031 Grau / Schwarz
C6065032 Grau / Schwarz
Preis je Größe Stück €
S 140,08
M 140,08
L 140,08
XL 140,08
XXL 140,08
14
Arbeitskleidung
1559
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45121 45122


































































































   1571   1572   1573   1574   1575