Page 1567 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1567

Polohemden / T-Shirts
Pro 343 kurzarm T-Shirt, schwarz
T-Shirt PRO 347
• Haltbarkeit: minimale Schrumpfung und dauerhafte Farben
• Komfort: Licht und weiches Material mit einem nicht reizVerkleidung am Hals
100% Baumwolle, Single Jersey, 220 g/m2. Kragen: 95% Baumwolle, 5% Elasthan, 260 g/m2 T-Shirt, Farbe schwarz. Timberland PRO® 345 kurzarm T-Shirt aus 100% Baumwolljersey, Rücken mit Aufdruck Timberland PRO
• Stil: neue Farben und Drucken von Timberland PRO ®
Preis je Stück €
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
Bestellcode
C4199819
C4199820
C4199821
C4199822
C4199823
C4199824
3325 T-Shirt 5 Pack
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
21,53
21,53
21,53
21,53
21,53
21,53
Bestellcode
C6854749
C6854720
C6854691
C6854777
C6854809
C6854833
C6854752
C6854723
C6854694
C6854780
C6854812
C6854836
Farbe
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Directoire Blue
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Turkish Coffee
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Rundhalsausschnitt mit Gewebeband.Verstärkte Nacken und Schulternähte. Doppelnaht am Ärmel. Formstabil. Etwas leichtere Qualität als unser Basicshirt 3300. Perfektes Sommer T-Shirt in warmem Klima. 100% Baumwolle Jersey, 150 g/m2
14
Bestellcode
C6064912
C6064913
C6064914
C6064915
C6064916
C6064917
C6064918
C6064919
C6064928
C6064929
C6064930
C6064931
C6064932
C6064933
C6064934
C6064935
C6064936
C6064937
C6064938
Farbe Größe
Army Green XS
Army Green S
Army Green M
Army Green L
Army Green XL
Army Green XXL
Army Green XXXL
Army Green XXXXL
Schwarz XS
Schwarz S
Schwarz M
Schwarz L
Schwarz XL
Schwarz XXL
Schwarz XXXL
Schwarz XXXXL
Cornflower Blue XS
Cornflower Blue S
Cornflower Blue M
Preis je Stück €
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
Bestellcode
C6064939
C6064940
C6064941
C6064942
C6064943
C6064944
C6064945
C6064946
C6064947
C6064948
C6064949
C6064950
C6064951
C6064920
C6064921
C6064922
C6064923
C6064924
C6064925
Farbe Größe
Cornflower Blue L
Cornflower Blue XL
Cornflower Blue XXL
Cornflower Blue XXXL
Cornflower Blue XXXXL
Navy Blue XS
Navy Blue S
Navy Blue M
Navy Blue L
Navy Blue XL
Navy Blue XXL
Navy Blue XXXL
Navy Blue XXXXL
Rot XS
Rot S
Rot M
Rot L
Rot XL
Rot XXL
Preis je Stück €
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
Bestellcode Farbe Größe
C6064926 Rot XXXL
C6064927 Rot XXXXL
C6064895 Weiß XS
C6064897 Weiß S
C6064898 Weiß M
C6064899 Weiß L
C6064900 Weiß XL
C6064901 Weiß XXL
C6064902 Weiß XXXL
C6064903 Weiß XXXXL
C6064904 Gelb XS
C6064905 Gelb S
C6064906 Gelb M
C6064907 Gelb L
C6064908 Gelb XL
C6064909 Gelb XXL
C6064910 Gelb XXXL
C6064911 Gelb XXXXL
Preis je Stück €
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
35,64
Arbeitskleidung
1553
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9787
45113
194833


































































































   1565   1566   1567   1568   1569