Page 1559 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1559
Absturzsicherung - Selbstaufrollende Seilsicherungen
TWIN TURBO D-Ring Verbindungsstück und Zwei TurboLite PFLs
TWIN TURBO D-Ring Verbindungsstück und zwei TurboLite PFLs (1018013), Gewicht 2,1 kg
Ermöglicht einen 100% Fallschutz
Bestellcode Preis je Stück €
C4199852 376,50
TURBOLITE mit Gerüsthaken und Twistlock-Karabiner
• Die eingebaute Gurtlastanzeige zeigt an, wenn die Einheit außer Betrieb zu setzen ist Schnell aktivierendes, zum
• Patent angemeldetes Bremssystem.
• Compact und Lightweight bietet eine Rettungslinie mit 2 m Arbeitsleistung
• Entwickeltes Gurtband für größeren Verschleißwiderstand und lange Lebensdauer
(Vectran / Polyester-Gurtband).
• Leichtes, hochfestes, schlagfestes Nylongehäuse für maximale Lebensdauer
• Eingebauter Drehring verhindert eine Verdrehung der Sicherheitsleine
• Keine jährliche Rezertifizierung des Betriebs erforderlich
• Bis zu 136 kg schwerer Benutzer zugelassen, bei Benutzung auf unteren Ebenen
TURBOLITE mit zwei Eckverriegelungs-Karabinern
• Die eingebaute Gurtlastanzeige zeigt an, wenn die Einheit außer Betrieb zu setzen ist Schnell aktivierendes, zum
• Patent angemeldetes Bremssystem.
• Compact und Lightweight bietet eine Rettungslinie mit 2 m Arbeitsleistung
• Entwickeltes Gurtband für größeren Verschleißwiderstand und lange Lebensdauer
(Vectran / Polyester-Gurtband).
• Leichtes, hochfestes, schlagfestes Nylongehäuse für maximale Lebensdauer
• Eingebauter Drehring verhindert eine Verdrehung der Sicherheitsleine
• Keine jährliche Rezertifizierung des Betriebs erforderlich
• Bis zu 136 kg schwerer Benutzer zugelassen, bei Benutzung auf unteren Ebenen
bis zu 100 kg schwere Benutzer zugelassen
Bestellcode
C4199848
FALCON Gurtband SRL
FALCON GURTBAND SRL mit 63 mm Gerüstaufhänger und Karabiner
Preis je Stück €
123,70
bis zu 100 kg schwere Benutzer zugelassen
Bestellcode
C4199847
C3972552
Artikel Beschreibung
TURBOLITE Drehverriegelungskarabiner und Gerüsthaken
TURBOLITE mit Gerüsthaken und Drehverriegelungskara- biner
Preis je Stück €
132,00
132,00
13
TURBOLITE mit zwei Eckverriegelungs-Karabinern
Bestellcode
C4199844
FALCON Mit oberem Drehring und Karabiner
Preis je Stück €
361,10
• Die eingebaute Gurtlastanzeige zeigt an, wenn die Einheit außer Betrieb zu setzen ist Schnell aktivierendes, zum
• Patent angemeldetes Bremssystem.
• Compact und Lightweight bietet eine Rettungslinie mit 2 m Arbeitsleistung
• Entwickeltes Gurtband für größeren Verschleißwiderstand und lange Lebensdauer
(Vectran / Polyester-Gurtband).
• Leichtes, hochfestes, schlagfestes Nylongehäuse für maximale Lebensdauer
• Eingebauter Drehring verhindert eine Verdrehung der Sicherheitsleine
• Keine jährliche Rezertifizierung des Betriebs erforderlich
• Bis zu 136 kg schwerer Benutzer zugelassen, bei Benutzung auf unteren Ebenen
FALCON mit oberem Drehring und Karabiner, unterem Drehring-Karabinerhaken.
bis zu 100 kg schwere Benutzer zugelassen
Bestellcode
C4199848
Preis je Stück €
Bestellcode
C1455318
C1455319
C4199842
Artikel Beschreibung
FALCON mit oberem Drehteil und Karabiner, Hakenspren- gring 10 m an unterem Drehteil
FALCON mit oberem Drehteil und Karabiner, Hakenspren- gring 15 m an unterem Drehteil
FALCON mit oberem Drehteil und Karabiner, Hakenspren- gring 20 m an unterem Drehteil
Preis je Stück €
475,60
557,50
675,20
123,70
Persönliche Schutzausrüstung
1545
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9972
9971 9973
9976
9974
9972

