Page 1554 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1554
Absturzsicherung - Set
EUROPÄISCHE SICHERHEITSNORMEN
EUROPÄISCHE VORSCHRIFTEN - WARUM ABSTURZSICHERUNG ENTSCHEIDEND FÜR IHRE SICHERHEIT IST
1 - Absturzsicherungsausrüstung ist eine PSA der Kategorie 3, da sie den Benutzer vor großen oder tödlichen Gefahren schützt. Daher müssen die Absturzsi- cherungsmaßnahmen unbedingt befolgt werden, bevor Sie Ihre Ausrüstung verwenden. Für Informationen zu Miller-Trainings: millertraining@honeywell.com
2 - Die gesamte Absturzausrüstung muss einmal pro Jahr von einer benannten Stelle kontrolliert werden. Sie kann entweder von dem Hersteller oder einem Sachverständigen inspiziert werden. Die regelmäßigen Inspektionen ersetzen nicht die Notwendigkeit, die Ausrüstung vor jedem Gebrauch zu überprüfen!
3 - Nach einem Sturz sollte die Absturzsicherungsausrüstung nicht wieder verwendet werden.
GEEIGNETEN BEFESTIGUNGSPUNKT WÄHLEN
WAS IST EIN GEEIGNETER BEFESTIGUNGSPUNKT?
Zur Befestigung kann entweder ein Gerüst, eine Laterne, ein Baum, eine Schnellver- riegelungsvorrichtung an einer Wand, oder ein anderes Element dienen, das einer Kraft von mehr als 10 kN standhält.
WO SICHER ICH MICH?
DIE 3 KERNBESTANDTEILE IHRER ABSTURZSICHERUNGSAUSRÜSTUNG
Verankerungsvorrichtung
A
C
Die Stelle, an der Sie sich sichern, kann für Ihre Sicherheit entscheidend sein. Bitte beachten Sie die folgenden 3 Hinweise.
1
1
13
2
FF1 Bef- estigung- spunkt auf Höhe der Brust
2
3 4
FF0 Befesti- gungspunkt oberhalb des Kopfes
FF2 Befes- tigung- spunkt auf Höhe der Füße
3
3 - ACHTEN SIE AUF DEN PENDELEFFEKT
Um ein unkontrolliertes Schwingen gegen die Tragwerke in Ihrem Arbeitsbereich zu verhindern, sollten Sie sich so knapp wie möglich oberhalb Ihres Kopfes sichern.
Wir empfehlen Ihnen diesen Winkel auf 30° zu beschränken.
1 - BERECHNEN SIE DIE STURZHÖHE
Die Sturzhöhe ist der minimale Abstand zwischen Ihrem Befestigungspunkt und dem Boden. Die Sturzhöhe lässt sich mit Hilfe der folgenden Formel berechnen:
STURZHÖHE
=
(1) Seillänge
+
(2) 1,75 m maximale Verlängerung
+
(3) Länge des Fangstoßdämpfers
+
(4) Ihre Größe + 1 m Sicherheitsspielraum (z.B. für das Seil des Fangstoßdämpfers)
2 - EINFLUSSFAKTOREN
B
Haltegurt
Verbindungsmittel
Warnung! Falls Sie sich nicht oberhalb Ihres Kopfes sichern können, nimmt die Sturzhöhe zu. Sie müssen die möglichen Einflussfaktoren kennen, um Risiken zu minimieren.
Wir empfehlen Ihnen, sich unbedingt oberhalb Ihres Kopfes zu sichern.
1540
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
STURZHÖHE

