Page 1522 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1522

Schuhwerk - Jallatte
J Dream Audrey JJD09
Speziell für die weibliche Fußanatomie entwickelt und den Bedarf, bequeme Schuhe mit einem trendigen Look zu tragen. Für viele Industriezweige sowie für den Service und die Tertiärindustrie entwickelt. Diese neue Serie erfüllt selbst die höchsten Standards hinsichtlich Komfort, Beständigkeit und Stil. Das sportliche und lässige Design, die leichten und atmungsaktiven Leder sowie eine vielseitige Dual Density TPU-Sohle, die gegen Abrutschen und Abrieb schützt, machen die neue J-Dream Kollektion, innovativ und leistungsfähig. Die traditionellen Designs wurden mit einer Stahlkappe 200J ausgestattet.
AUSSENMATERIAL Vollnarbenleder Gepolsterter ergonomischer Schaft
FUTTER antibakterielles Nylon
SCHUTZKAPPE 200 J Stahl
FUSSBETT J-Souplesse: Volles, antistatisches und anatomisches Fußbett, aus weichem Polyurethan mit speziellem Material beschichtet; im vorderen Teil für eine bessere Belüftung des Fußes perforiert; Polsterwirkung im Fersenbereich MITTELSOHLE FleXtaneTM HP von Jallatte® Zero Millimeter
J Dream Sophie JJD21
SOLE J-Dream Dual Density TPU, sportliches Profil
Speziell für die weibliche Fußanatomie entwickelt und den Bedarf, bequeme Schuhe mit einem trendigen Look zu tragen. Für viele Industriezweige sowie für den Service und die Tertiärindustrie entwickelt. Diese neue Serie erfüllt selbst die höchsten Standards hinsichtlich Komfort, Beständigkeit und Stil. Das sportliche und lässige Design, die leichten und atmungsaktiven Leder sowie eine vielseitige Dual Density TPU-Sohle, die gegen Abrutschen und Abrieb schützt, machen die neue J-Dream Kollektion, innovativ und leistungsfähig. Die traditionellen Designs wurden mit einer Stahlkappe 200J ausgestattet.
AUSSENMATERIAL Wildleder mit Einsätzen aus technischem Material
FUTTER antibakterielles Nylon
SCHUTZKAPPE 200 J Stahl
FUSSBETT J-Souplesse: Volles, antistatisches und anatomisches Fußbett, aus weichem Polyurethan mit speziellem Material beschichtet; im vorderen Teil für eine bessere Belüftung des Fußes perforiert; Polsterwirkung im Fersenbereich MITTELSOHLE FleXtaneTM HP von Jallatte® Zero Millimeter
SOLE J-Dream Dual Density TPU, sportliches Profil
Bestellcode
C5069792
C5069789
C5070676
C4212750
Preis je Schuhgröße EU Stück €
35 75,65
36 75,65
37 75,65
38 75,65
Bestellcode
C5070677
C4212749
C5069790
C5069791
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
Bestellcode
C5069835
C5069830
C5069829
C5069831
Schuhgröße Preis je EU Stück €
35 66,27
36 66,27
37 66,27
38 66,27
Schuhgröße Preis je Bestellcode EU Stück €
39 75,65
40 75,65
41 75,65
42 75,65
C5069836 39
C5069832 40
C5069833 41
C5069834 42
66,27
66,27
66,27
66,27
J Dream Celine JJD07
13
Triftane Tradition Jaltarmac J0250
Speziell für die weibliche Fußanatomie entwickelt und den Bedarf, bequeme Schuhe mit einem trendigen Look zu tragen. Für viele Industriezweige sowie für den Service und die Tertiärindustrie entwickelt. Diese neue Serie erfüllt selbst die höchsten Standards hinsichtlich Komfort, Beständigkeit und Stil. Das sportliche und lässige Design, die leichten und atmungsaktiven Leder sowie eine vielseitige Dual Density TPU-Sohle, die gegen Abrutschen und Abrieb schützt, machen die neue J-Dream Kollektion, innovativ und leistungsfähig. Die traditionellen Designs wurden mit einer Stahlkappe 200J ausgestattet.
AUSSENMATERIAL weiches Wildleder
FUTTER antibakterielles Nylon
SCHUTZKAPPE 200 J Stahl
FUSSBETT J-Souplesse: Volles, antistatisches und anatomisches Fußbett, aus weichem Polyurethan mit speziellem Material beschichtet; im vorderen Teil für eine bessere Belüftung des Fußes perforiert; Polsterwirkung im Fersenbereich MITTELSOHLE FleXtaneTM HP von Jallatte® Zero Millimeter
Speziell für Straßenarbeiter mit bahnbrechender Sicherheit, Komfort und Stil
und der traditionellen TRIFTANETM Sohle, die neue Standards setzt, entwickelt. Konkurrenzlose Leistungsfähigkeit Phänomenale Rutschfestigkeit in Kombination mit extremer Vielseitigkeit und einer hohen Stoßfangkapazität in der Ferse. AUSSENMATERIAL wasserabweisendes Vollnarbenleder Lederzunge SCHUTZKAPPE 200 J Stahl
FUSSBETT Confort-Tech: anatomisch, antibakteriell, Stoßfänger im Fersenbereich THERMOSCHUTZ IsoltaneTM, eine spezielle Aluminium-Schicht, die als hervorragender Wärmeschutz, speziell für heiße Umgebungen dient (150⁄160 °C). MITTELSOHLE Stahl
SOHLE Multifunktionale TriftaneTM Sohle aus SoftaneTM/ NéotrilTM, hitzebeständig bis 300 °C HRO
Bestellcode
Preis je Schuhgröße EU Stück €
Bestellcode
C5069929
C5069931
C5069937
C5069930
Schuhgröße Preis je EU Stück €
44 82,13
45 82,13
46 82,13
47 82,13
SOLE J-Dream Dual Density TPU, sportliches Profil
C5069936 39
C5069935 40
C5069934 41
C5069933 42
C5069932 43
82,13
82,13
82,13
82,13
82,13
Bestellcode
C5069799
C5069794
C5069793
C5069795
Preis je Schuhgröße EU Stück €
35 66,27
36 66,27
37 66,27
38 66,27
Bestellcode
C5069800
C5069796
C5069797
C5069798
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
39 66,27
40 66,27
41 66,27
42 66,27
1508
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
216091 216089
216095 216093


































































































   1520   1521   1522   1523   1524