Page 1502 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1502
Handschutz - Chemische Lösungen
Neotex 340
ChemZoil 339
Powercoat 080-10 Butyl
Tragekomfort verbunden mit leichtem Chemikalienschutz
• Für lange Tragezeiten geeignet aufgrund des komfortablen Baumwollstricks
• Hervorragende Fingerfertigkeit durch die reduzierter Wandstärke des Handschuhs
• KAT 3
• EN388 3121
• EN374 CKL
• EN407 X1XXXX
Komfort und hochgradiger Chemikalienschutz
• Hohe chemische Beständigkeit gegen Basen und Säuren, (z.B. konzentrierte Fluorwasserstoffsäure, Öle und Fette) durch den mehrschichtigen Aufbau aus 100% Neopren
• Optimierte Griffigkeit bei feuchten und rutschigen Gegenständen durch die gekörnte Oberfläche
• Hervorragende mechanische Beständigkeit und längere Nutzungsdauer durch den Baumwoll- Innenstrick und die dicke Wandstärke des Handschuhs • Wärmeisolierung durch den Baumwollstrick für den Umgang mit heißen Flüssigkeiten
• KAT 3
• EN388 3121
• EN374 CKL
• EN407 X1XXXX
Butylkautschukhandschuh ohne Träger, Länge 35 cm, Dicke 0,5 mm.
EN388 3010
Bestellcode
C4202936
C4202937
C4202938
C4202934
C4202935
EN374-3 BKL
Handschuhgröße
Preis je Stück €
Preis je Stück €
7 ***
8 37,19
9 37,19
10 37,19
11 37,19
Bestellcode
C4137585
C4137586
C4137587
C4137588
Handschuhgröße
Preis je Stück €
20,54
20,54
7 13,46
8 13,46
9 13,46
10 13,46
Bestellcode Handschuhgröße
C4137599 9
C4137600 10
Temp-Tec 332
13
Technic 450
Mittlerer Chemikalienschutz verbunden mit Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit
• Bequemes Arbeiten: Geschmeidigkeit des Neoprens und Komfort der Velourisierung
• Gute Griffsicherheit durch rutschfestes Profil
• Schutz des Unterarms: lange Stulpe (41 cm)
• KAT 3
• EN388 3121
• EN374 AJKL
Powercoat 944-05 Black Fit
Latex ohne Träger, glatte Verarbeitung, Diamantfinish, Länge 44 cm, Dicke 1,3 mm.
Bestellcode
C6049763
C4137589
C4137590
C4137591
C4137592
Handschuhgröße
6
7
8
9
10
Preis je Stück €
6,70
6,70
6,70
6,70
6,70
Gute thermische Isolierung durch Doppeltrikot und sehr gute chemische Beständigkeit
• Sehr gute chemische Beständigkeit (Säuren, aliphatische Lösungsmittel) bedingt durch die Wandstärke
• Gute thermische Isolierung durch doppelten Baumwollstrick
• Sicherer Griff bei feuchten, rutschigen Gegenständen durch die geraute Handfläche
• KAT 3
• EN388 2212
• EN374 ACJKL
• EN407 02XXXX
• EN511 111
EN388 3121
Bestellcode
C4202978
C4202979
C4202976
C4202977
EN374-3 AKL
Preis je Handschuhgröße Stück €
8 ***
9 ***
10 ***
11 ***
Bestellcode
C4138460
C4138461
C4138462
Handschuhgröße
Preis je Stück €
8 29,56
9 29,56
10 29,56
1488
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6339 6323
6321
6322
9886
9887