Page 1460 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1460

Handschutz - Latexbeschichtete Produkte | Handschutz - Nitrilbeschichtete Produkte
Fortis Grip Handschuh
Der Fortis Grip Handschuh bietet sowohl den nötigen Schutz als auch Komfort und Griffigkeit zu einem erschwinglichen Preis. Das nahtlose Polyester-Baumwoll- Gewebe der Stärke 10 und das Strickbündchen sorgen für einen besseren Sitz, bessere Atmungsaktivität und weniger Ermüdungserscheinungen.
Bestellcode
C4209353
C4209355
C4209357
C4209358
C4209360
C4209362
Farbe
Orange / Gelb
Orange / Gelb
Orange / Gelb
Orange / Gelb
Grün / Gelb
Grün / Gelb
Größe
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
Mittel
Groß
Preis je Stück €
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
Bestellcode
C4209363
C4209365
C4209367
C4209369
C4209370
C4209372
Farbe
Grün / Gelb
Grün / Gelb
Schwarz / Grau
Schwarz / Grau
Schwarz / Grau
Schwarz / Grau
Größe
X Groß
XX Groß
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
Preis je Stück €
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
HyFlex® 11-920
Check & Go Cut 1 Nit
13
Wenn Sie bewährte, robuste Handschuhe benötigen, die sich durch hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität auszeichnen, dann entscheiden Sie sich
für den HyFlex® 11-801. So funktioniert die in den HyFlex® 11-920 integrierte Ansell Grip TechnologyTM: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff. Dadurch kann der Anwender kleine bis mittelgroße Komponenten, die leicht mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind, sicher greifen. Schützt die Haut vor Ölverschmutzungen. Integriert alle Kernmerkmale der HyFlex®-Reihe von Ansell. Anwender schätzen die herausragende Passform, den Tragekomfort und die Trockenheit sowie die exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität, die diese Handschuhe bieten.
Weiß Polyamid Strickhandschuh
Red oilproof Nitril-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen Elastischen Strickbund
Verwendung des Produkts
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 4,55
7 4,55
8 4,55
9 4,55
10 4,55
11 4,55
Handhabung von feinen Objekten in einer schmierigen, feuchten oder verschmutzten
Atmosphäre. Allgemeine Übergabe des Gebäudes und öffentliche Arbeiten,
mechanische Handhabung in der Automobilindustrie .
Bestellcode
C3509336
C3953022
C1446568
C1446569
C3953023
C3509308
Hilft, Sicherheitsmanager mit visuellen Erkennung des Schnittschutzniveau bieten
Bestellcode Handschuhgröße Farbe
Preis je Nahtmaterial Stück €
Polyamide 1,00
Polyamide 1,00
Polyamide 1,00
Polyamide 1,00
C6854956 7
C6854986 8
C6855017 9
C6855039 10
rot auf weiss
rot auf weiss
rot auf weiss
rot auf weiss
1446
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6232
193878
10695


































































































   1458   1459   1460   1461   1462