Page 1454 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1454

Handschutz - PU-beschichtete Produkte
HyFlex®
Die HyFlex®-Modelle von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie
bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die
eine maximale Beweglichkeit erfordern. Sie passen sich an wie eine zweite
Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung
im Umgang mit kleinen Objekten. Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung. Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® die ideale Lösung.
PX218
Aus grünem Polyamid mit sehr robustem Terxtilfutter aus Polyethylen, nahtlos und durchgängig gefertigt. Hohes Maß an Feinfühligkeit dank der Maschenzahl 18. 100% Polyamid am Handgelenk. Dünne Beschichtung der Fingerkuppen aus Polyurethan. Elastischer Strickbund für eine gute Passform
Bestellcode
C3509328
C3509365
C3509410
C3509460
C3509269
HyFlex® 11-618
13
Handschuhgröße
6
7
8
9
10
Preis je Stück €
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Bestellcode Handschuhgröße
C6035265 6
C6035266 7
C6035267 8
C6035268 9
C6035264 10
Check & Go Cut 1 PU
Preis je Stück €
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
Der HyFlex® 11-618 ist ein neuer, dünner Handschuh. Er bietet überragenden Tragekomfort und Tastgefühl, auch bei schwierigsten Präzisionsarbeiten. Der HyFlex® 11-618 wiegt 20% weniger als bisherige Ansell-Produkte aus Nylon/ Polyurethan. Der HyFlex®11-618 ist damit der leichteste jemals von Ansell hergestellte Handschuh. Der HyFlex®11-618 wurde für ein breites Spektrum von leichten, trockenen oder gering öligen Arbeiten entwickelt. Ideal für Arbeiter, die deutlich mehr Tastsensibilität und Präzision als mit ihrem jetzigen Handschuh brauchen. Ideal auch für Anwendungen, bei denen trotz der Gefahr von Abschürfungen, Blasen und leichten Verletzungen Baumwollhandschuhe oder keine Handschuhe getragen werden. Seine Leistungswerte machen ihn auch besonders haltbar. Außerdem eignet er sich durch den dunkelblauen Träger und die schwarze Beschichtung gut für moderat schmutzige Bereiche.
100% Nylon Strickhandschuh
Red PU-Beschichtung auf der Handfläche und Finger 13 Gauge
Preis je Stück €
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
Verwendung des Produkts
Umgang mit der feinen Objekte in einem trockenen oder leicht fettigen environnement oder verschmutzt Objekte.
Hilft, Sicherheitsmanager mit visuellen Erkennung des Schnittschutzniveau bieten
Bestellcode
C1446552
C1446553
C1446554
C1446555
C1446550
C1446551
Handschuhgröße
6
7
8
9
10
11
Bestellcode
Handschuhgröße Farbe
Nahtmaterial
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Preis je Stück €
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
C6854935 6
C6854955 7
C6854985 8
C6855016 9
C6855038 10
C6855061 11
rot auf weiss
rot auf weiss
rot auf weiss
rot auf weiss
rot auf weiss
rot auf weiss
1440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6237 6238
193877
39932


































































































   1452   1453   1454   1455   1456