Page 1451 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1451
Handschutz - Nitrilschaumbeschichtete Produkte
Hyflex 11-518
HyFlex® 11-801
Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU- Beschichtungerschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen
eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.Ein extremleichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strickdes tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit derbloßen Hand.Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hohe Tastsensibilität
an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort. Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform
und einen hohen Tragekomfort.Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für einehohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.
Der HyFlex® 11-801 eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern. Dazu gehören leichte Montagearbeiten in der Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie sowie Arbeiten im Lager- und Logistikbereich. Die Verwendung von elastischem Spandex-Material vermeidet das Risiko von Latexallergien, während die silikonfreie Beschichtung die Gefahr einer Verunreinigung von Produkten senkt.
Bestellcode
C4603467
C4603484
C4603490
C4296725
C4603495
C4603501
HyFlex® 11-800
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 9,60
7 9,60
8 9,60
9 9,60
10 9,60
11 9,60
Bestellcode Handschuhgröße
C3509334 6
C3953136 7
C3953137 8
C3953138 9
C3953139 10
C3509307 11
HyFlex® 11-502
Preis je Stück €
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
13
Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor. Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.
Für überzeugte Nutzer der Modelle HyFlex® 11800⁄11-801, die einen Schnittschutz
der Ebene 2 ohne Kompromisse bezüglich Tragekomfort und Feingefühl
suchen, bringt Ansell den HyFlex® 11-502 auf den Markt. Er ist die ideale
praktische Schutzlösung bei Arbeiten in einem trockenen oder leicht öligen
Umfeld. Sein Trägermaterial besteht aus einer innovativen Garnstruktur mit
einem optimalen Dyneema®-Anteil. Er bietet einen sicheren Schnittschutz bei Kontroll-, Handhabungs- und Montagearbeiten in Verbindung mit scharfkantigen Objekten kleiner bis mittlerer Größe. HyFlex® 11-502 ist silikonfrei und eignet
sich deshalb auch für Lackierarbeiten. Durch seine Robustheit, dunkle Farbe und Waschmaschinenfestigkeit ist dieser Handschuh eine ausgezeichnete und langlebige Lösung für allgemeine Arbeiten in verschmutzten Umfeldern.
Bestellcode
C1446564
C1446565
C1446566
C1446567
C1446562
C1446563
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 3,49
7 3,49
8 3,49
9 3,49
10 3,49
11 3,49
Bestellcode
C4089569
C4089570
C4089571
C4089572
C4089573
C4089574
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 5,21
7 5,21
8 5,21
9 5,21
10 5,21
11 5,21
Persönliche Schutzausrüstung
1437
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6235 26356
6239 6234