Page 1375 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1375

Augenschutz - Brillen
3MTM 4800 Schutzbrille
Duramaxx
Die 3MTM 4800 ist eine gute Allzweckbrille, die Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer und Staub bietet. Unbeschichtete Linse 3-1.2 3M 1 B, oranges Band. Anti-Fog-Linse 3-1.2 3M 1 B schwarzes Band.
Bestellcode Artikel Beschreibung
C4204242 4800 Schutzbrille durchsichtiges Polykar- bonat
C4204243 4800 Schutzbrille durchsichtiges Polykar- bonat Anti-Beschlag
3MTM 2890 Schutzbrille
Preis je Stück €
2,02
3,43
Duramaxx ist die erste Hochleistungs-Sicherheitsbrille, mit der Träger keine Kompromisse schließen werden. Ihr flaches Design und die torische Linse bieten eine herausragende Optik und ungehinderte Sicht, während sich ihr weiches Gehäuse aus Elastomer biegt und dem Gesicht für einen komfortablen und lückenlosen Sitz anpasst. Die neue Dura-streme Linsenbeschichtung bietet Kratz- und Beschlagbeständigkeit für drei Mal längere Lebensdauer. Die Duramaxx passt ebenfalls über die meisten Korrektionsbrillen. Linsen sind auswechselbar. * Klare Polycarbonatscheiben EN166 1BT 34 KN, EN170 2C-1.2 * Grüne Linsen EN166 1 BT 34 KN.
Bestellcode
C4201476
C4201477
C4201478
C4201479
Farbe, Linse
Klar
Klar
Schatten 3
Schatten 5
Art(en)
Elastic Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Neoprene Strap
Preis je Stück €
13,42
13,42
18,68
19,10
13
Modernes schlankes und leichtes Design. Hervorragender Sitz, Komfort und Sichtfeld. Guter Sitz mit den 3M Halbmasken-Atemgeräten. Optische Klasse 1 Klare Linsen sind austauschbar. Die Acetatlinse hat eine Anti-Fog-Beschichtung und ist für geringe Energiebelastungen bei Temperaturextremen geeignet. Die Polycarbonat- Linse verfügt über eine Anti-Fog und kratzfeste Beschichtung und ist für mittlere Energiebelastungen bei Temperaturextremen geeignet.
Bestellcode
C3214485
C4203581
C3956065
C3956066
C4203582
Farbe, Linse
Klar
Klar
Klar
Klar
Schatten 5
Material
Polycarbonat
Acetat
Polycarbonat
Acetat
Polycarbonat
Typ
Entlüftet
Entlüftet
Nicht entlüftet
Entlüftet
Entlüftet
Preis je Stück €
11,32
13,02
11,32
13,02
16,48
Persönliche Schutzausrüstung
1361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10693
10593
9487


































































































   1373   1374   1375   1376   1377