Page 1349 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1349
Augenschutz - Schutzbrillen
Squale Schutzbrille
Instinct Schutzbrille
Doppelte 7-Schicht-Hülle um die Linsen, optionale Hochleistungslinsenbeschichtung, Supra-Dura®, Fog Ban Plus Beschichtung, Dura-Streme® Beschichtung, Dura- Streme® Beschichtung, einstellbarer Neigungswinkel der Linse.
Die Überbrille „Squale“ bietet optimalen Schutz für Träger einer Korrekturbrille. Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Beschichtung (je nach Ausführung). Kostenlose Sportbänder.
Bestellcode
C6013620
C6013621
C6013622
C6013623
Farbe, Linse
Klar Fogban
Clear Durastreme Coating
TSR Grey Durastreme coating
Amber fogban
Preis je Stück €
8,35
11,46
11,54
11,54
Mechanischer Schutz - F Optische Qualität - 1
Optische Qualität - EN166 / 169
Bestellcode
C1447154
C1447155
C4154851
Teilenummer Linsentyp
SQUPSI Clear PC anti-scratch & anti-fog - adjustable temples
SQUPSJ Yellow PC anti-scratch & anti-fog - adjustable temples
SQUWPCC5 Welding PC shade 5 anti-scratch
Preis je Stück €
5,10
5,78
11,83
Adaptec Planschutzbrillen
13
ADAPTEC
Ein Stil in drei Größen personalisierte Anpassung und Leistung
• Einstellbare Nasenbrücke, um die Augenposition auf die Ermüdung der Augen zu reduzieren zentrieren
• Automatische Anpassung der Nasenpolster bedeutet zusätzlichen Komfort für den Träger
• Einstellbarer Scheibenwinkel für mehr Sicherheit und reduzierten Beschlagen
• Präzise Einstellung der Tempel, die richtige Passform zu geben und sorgen für Komfort bei längerem Tragen
• 4A + Linsenbeschichtung erfüllt (K & N) auf beiden Seiten der Linse und sorgt für eine hervorragende Fogban, antistatisch und kratzfest Eigenschaften
Bestellcode
C4201445
C4201446
C4201447
C6013618
C6013619
Farbe, Linse
Klar 4A+
Klar 4A+
Klar 4A+
Bernstein
Rauch
Größe
Eng
Regulär
Breit
Preis je Stück €
11,00
11,00
11,00
12,00
12,50
Persönliche Schutzausrüstung
1335
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9448 6606
37142