Page 1343 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1343

Augenschutz - Schutzbrillen
IRI-S Schutzbrille
Silium Schutzbrille
Die perfekte Verbindung von Präzision, Sicherheit, Technik und erstklassigem Design. Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Beschichtung. Metallrahmen - Flex Tempel mit TIPGRIP.
Mechanischer Schutz - F
Standard EN166
Optische Qualität - 1
Schutz vor optischer Strahlungen - EN170
Bestellcode
C1447137
C1447138
Artikel Beschreibung
Metallrahmen - flexible Bügel mit TIPGRIP - mit- telgraues Polykarbonat kratzfest & Anti-Beschlag
Farbe, Linse
Rauch
Preis je Stück €
9,38
8,64
IRI-s, die erste Universal-Schutzbrille, die zu jedem Gesicht passt: ein B-Flex- Nasensteg mit “Memoryform”, komplett verstellbarer Höhe, Tiefe und Breite, ein voll umschließendes Gestell mit schwenkbaren ergonomischen Bügeln passt sich exakt an jede Gesichtsform an, mit oder ohne Lesebereich (nur bei klarer Ausführung)
• ultramodular und unbegrenzt einstellbar
• Memory-Nasensteg mit B-Flex-Form
• Nasensteg ist höhenverstellbar
• schwenkbare, rutschfeste, ergonomische Bügel
• Platin-Linsen mit Kratz- und Beschlagschutz
• Polycarbonatlinsen der optischen Kategorie 1
• IRI-s wird auch als Korrekturbrille angeboten
• inklusive Sportschlaufe
Metallrahmen - flexible Bügel mit TIPGRIP - trans- Klar parentes Polykarbonat kratzfest & Anti-Beschlag
13
Bestellcode Farbe, Linse Dioptriestärke
C6184175 Clear AS/AF Coated 1,5
C6183676 Clear AS/AF Coated 2
C6183677 Clear AS/AF Coated 2,5
C6183678 Clear AS/AF Coated 3
C6183680 Clear AS/AF Coated
C6183679 Rauch
C6183681 Twilight
Preis je Stück €
10,90
10,90
10,90
10,90
9,70
10,47
10,47
Persönliche Schutzausrüstung
1329
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198049
6619


































































































   1341   1342   1343   1344   1345