Page 1338 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1338

Augenschutz - Schutzbrillen
EUROPÄISCHE SICHERHEITSNORMEN
GRUNDNORMEN
EN 166 Spezifikationen
EN 167 Optische Testmethoden
EN 168 Nicht-optische Testmethoden
STANDARDS NACH ANWENDUNGSTYP
EN 169 Schweißfilter
EN 170 UV-Schutzfilter
EN 171 IR-Schutzfilter
EN 172 Sonnenschutzfilter für den gewerblichen Gebrauch EN 175 Schweißzubehör
EN 207 Laserschutzbrillen
EN 208 Laserjustierbrillen
EN 379 Schweißfilter
KENNZEICHNUNG DER FASSUNG
Die Kennzeichnung der Fassung muss die CE-Kennzeichnung und das Identifikationszeichen des Herstellers beinhalten (Logo oder Marke). Falls die Gläser auf den EN-Standard verweisen, muss die EN-Standard- Nummer zusammen mit einer Kennzeichnung des Verwendungsbereichs und dem Symbol der mechanischen Festigkeit gemäß den durch den Hersteller erforderten Tests angegeben werden.
Verwendungsbereich:
3. Flüssigkeitstropfen oder Spritzer
4. Grobstaub, größer als 5 Mikrometer
5. Feinstaub und Gase, kleiner als 5 Mikrometer
8. Schutz gegen Störlichtbogen
9. Schutz gegen Schmelzmaterial und heiße Festkörper
Symbole der mechanischen Festigkeit:
S. Erhöhte Festigkeit, 22 mm Kugel mit 43 g, die aus einer Höhe von 1,3 m fällt
F. Stoßwiderstand gegen niedrige Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s
B. Stoßwiderstand gegen mittlere Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s.
A. Stoßwiderstand gegen hohe Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Geschwindigkeit von 190 m/s
KENNZEICHNUNG DER SICHTSCHEIBEN
Die Kennzeichnung der Sichtscheiben muss beinhalten:
die Schutzstufe für Filter, das Identifikationszeichen des Herstellers (Logo oder Marke, durch den Hersteller empfohlen)
Symbole der optischen Klasse:
1. Dauergebrauch
2. Unregelmäßiger Gebrauch
3. In Ausnahmefällen, nicht für den Dauergebrauch
Verwendungsbereich:
9. Schutz gegen Schmelzmaterial und heiße Festkörper
Symbole der mechanischen Festigkeit:
S. Erhöhte Festigkeit, 22 mm Kugel mit 43 g, mit einer Geschwindigkeit von 5,1 m/s
F. Stoßwiderstand gegen niedrige Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s
B. Stoßwiderstand gegen mittlere Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s
A. Stoßwiderstand gegen hohe Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Geschwindigkeit von 190 m/s
K. Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen (optional)
N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)
T. Wenn hinter dem Symbol der mechanischen Festigkeit ein T steht, kann man die Schutzbrille bei Gefährdungen durch schnell fliegende Teile und extremen Temperaturen verwenden.
WARNUNG
F. Maximaler Schutz durch Brillen
B. Maximaler Schutz durch Schutzbrillen
A. Maximaler Schutz durch Gesichtsschutz
Falls die S-, F-, B- und A-Markierungen weder für die Scheibe, noch für den Rahmen gelten, muss der Schutzbrille der niedrigste Schutz zugeordnet werden.
EN Standard
13
Code (Anwendungstyp)
2 oder 3: UV- Schutzfilter
4: IR-Schutzfilter
5 oder 6: Sonnens- chutzfilter
Farberkennung
C: Gute Farberkennung
Schutzstufe
1,2 bis 6: Grad der Filter- ung des sichtbaren Lichts
Krone
Name des Herstellers
Optische Klasse
1: Hohe optische Qualität Keine optische Verzer- rung (für Dauergebrauch geeignet)
Logo des Herstellers
EU-Standard
Mechanische Festigkeit
S: Erhöhte Festigkeit, 22 mm Kugel mit 43 g, die aus einer Höhe von 1,30 m fällt
F: Stoßwiderstand gegen niedrige Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s B: Stoßwiderstand gegen mittlere Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Ge- schwindigkeit von 120 m/s A: Stoßwiderstand gegen mittlere Energie, 6 mm Kugel mit 0,86 g, mit einer Ge- schwindigkeit von 190m/s
1324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung


































































































   1336   1337   1338   1339   1340