Page 1333 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1333

Kopfschutz - Helmzubehör
Visier, klar, Form PC, Medium / lange AF / AS
Netzvisier
V-Gard-Spritzgussvisiere aus Polykarbonat sorgen für gleichbleibenden Komfort bei anspruchsvollen Anwendungen mit Störlichbogen-Risken oder bei Stahl-/ Hüttenwerken, wo sie in hohem Maß Hitze und/oder grellem Licht ausgesetzt sind. Sie wurden für hohe Belastungen entwickelt und sind dicker als die meisten Visiere auf dem Markt, wodurch sie nicht nur stoßfester, sondern auch beständiger gegen Hitzeverformung sind. Spritzgussausführung bietet überlegene optische Qualität. Erstklassige Beschichtung für Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit (EN166 “KN”).
Bestellcode
C6844158 C6844159
Farbe Material
Klar Polycarbonat Klar Polycarbonat
Größe
Preis je Stück €
Mittel 33,17 Long 33,17
Visier, Klar, Form Propionat, Kurz
Bestellcode
C6844166
Netzvisier, Kinnschutz Adapter
Preis je Stück €
9,79
V-Gard-Propionat-Visiere bieten guten Schutz vor Partikeln und Spritzern und eignen sich besonders für Anwendungen mit Gefahren durch Chemikalienspritzer. Als Spritzgussteile sind sie dicker und stoßfester als vergleichbare Acetatvisiere auf dem Markt. Überlegene optische Qualität für dauerhafte Benutzung.
Bestellcode Farbe
C6844164 Klar
C6844165 Klar
Größe
Short
Short
Preis je Stück €
16,27
16,27
Visier, klar / grün innen, Gold reflektierende beschichteten
Preis je Stück €
9,79
13
Bestellcode
C6844167
V-Gard-Visiere aus Polykarbonat mit reflektierender Beschichtung wirken in erheblichem Maß hitzeabweisend. Die Spezialbeschichtung hilft dabei, IR-Strahlung auszufiltern und Strahlungshitze abzuweisen. Sie sind nach EN 166 ‘R’ zertifiziert: > 60 % der IR-Strahlung (780-2000 nm) werden von der Visieroberfläche reflektiert, um Haut und Augen zu schützen. Klare oder getönte Ausführungen sind für dunkle Umgebungen bzw. Umgebungen mit Blendungsgefahr erhältlich.
V-Gard Select Buchse, Verlängert, Flammschutzmittel, hell, mit Reflex-Strippen
Bestellcode
C6844162
C6844163
Visier, Grün, Blatt, PC, Kurz, AF / AS, Nitro
Preis je Stück €
92,70
92,70
• Idealer Schutz vor herumfliegenden Splittern, Spritzern oder Tröpfchen
• Seitenteile des Visiers sind zum Gesicht hin zugewandt, um eine ideale Passform und besseren Schutz vor Splittern und Spritzern zu bieten
• UV-Schutz und gute optische Qualität für Dauernutzung
• Versionen mit Premium-Beschichtung: beschlagfrei und kratzfest nach EN166 „KN“ (AS/AF)
• Spezialversionen „Nitrometer“ zur Adaption von V-Gard-Kinnschützer
• Versionen mit Schmelzmetall (9) und Lichtbogen-Zertifizierung (8)
• Grün getönte Visierversionen reduzieren grelles Licht und mindern so die Belastung und Ermüdung der Augen
Preis je Bestellcode Farbe Material Größe Stück €
C6844157 Grün Polycarbonat Short 14,32
Select: 2-lagig für einen guten Kälteschutz; Wasserabweisende Wirkung; Flammenhemmende Materialien (bis 50 Waschvorgänge).
Bestellcode
C6844149
Preis je Stück €
20,10
Persönliche Schutzausrüstung
1319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
202538 202541 202542
202539
202528 202544
202543


































































































   1331   1332   1333   1334   1335