Page 1275 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1275

Wandplatten & Zubehör
Sichtlagerkasten
Sichtlagerkästen verfügbar in 6 Größen und 4 Farben. Starre Kästen mit verstärkten Seiten und flachem Boden. Können bei Schlitzplatten und Fachböden eingesetzt werden, gestapelt oder auf Rollenbahnen.
Beständig gegen die meisten Säuren, Basen, Schmierfette und Öle. Beständing gegen Temperaturen von -35 bis + 80 Grad. Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen. Mit Einprägung.
Bestellcode
C6010382
C6010383
C6010384
C6010385
C6010386
C6010387
C6010388
C6010389
C6010390
C6010391
C6010392
C6010393
Artikel Beschreibung
Sichtlagerkasten 2001 blau VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2001/B blau VE = 24 Stück Sichtlagerkasten 2002 blau VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2003 blau VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2004 blau VE = 12 Stück
Sichtlagerkasten 2005 blau VE = 6 Stück
Sichtlagerkasten 2001 grün VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2001/B grün VE = 24 Stück Sichtlagerkasten 2002 grün VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2003 grün VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2004 grün VE = 12 Stück
Sichtlagerkasten 2005 grün VE = 6 Stück
Kapazität
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 ltr
3,5 Ltr
10 Ltr
30 Ltr
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 ltr
3,5 Ltr
10 ltr
30 Ltr
Maße T x B x H
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
Preis je Stück €
19,11
35,51
32,92
66,14
74,45
70,82
19,11
35,51
32,92
66,14
74,45
70,82
Bestellcode
C6010394
C6010395
C6010396
C6010397
C6010398
C6010399
C6010400
C6010401
C6010402
C6010403
C6010404
C6010405
Artikel Beschreibung
Sichtlagerkasten 2001 rot VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2001/B rot VE = 24 Stück Sichtlagerkasten 2002 rot VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2003 rot VE = 24 Stück
Sichtlagerkasten 2004 rot VE = 12 Stück
Sichtlagerkasten 2005 rot VE = 6 Stück
Sichtlagerkasten 2001 gelb VE = 24 Stück Sichtlagerkasten 2001/B gelb VE = 24 Stück Sichtlagerkasten 2002 gelb VE = 24 Stück Sichtlagerkasten 2003 gelb VE = 24 Stück Sichtlagerkasten 2004 gelb VE = 12 Stück Sichtlagerkasten 2005 gelb VE = 6 Stück
Kapazität
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 ltr
3,5 Ltr
10 ltr
30 Ltr
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 Ltr
3,5 Ltr
10 Ltr
30 Ltr
Maße T x B x H
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
Preis je Stück €
19,11
35,51
32,92
66,14
74,45
70,82
19,11
35,51
32,92
66,14
74,45
70,82
Schlitzplatte
Lochplatte
12
Schlitzplatten für Wandmontage - zum Gebrauch mit Sichtlagerkästen, leichter Zugriff, Teilelagerung.
Geflanscht für Steifigkeit. Pulverbeschichtet.
Lochplatten für Wandmontage - zum Gebrauch mit Perfo-Hakensortimenten für optimale Lager von Werkzeugen.
Voll geflanscht und verstärkt, um die Steifigkeit zu erhöhen. Verstärkte Montagepunkte. Durchgängige Erweiterung möglich. Pulverbeschichtet.
Bestellcode
C6010800
C6010801
C6010802
Artikel Beschreibung
Schlitzplatte Breite 457 x Höhe 495 mm
Schlitzplatte Breite 457 x Höhe 991 mm
Schlitzplatte Breite 457 x Höhe 1486 mm
Höhe x Breite
495x457 mm
990x457 mm
1486x457 mm
Preis je Stück €
21,70
35,82
53,99
Bestellcode
C2394359
C3958023
C6010803
Artikel Beschreibung
Lochplatte RAL 5010 blau Breite 495 x Höhe 457 mm
Lochplatte RAL 5010 blau Breite 991 x Höhe 457 mm
Lochplatte RAL 5010 blau Breite 1486 x Höhe 457 mm
Höhe x Breite
495x457 mm
990x457 mm
1486x457 mm
Preis je Stück €
28,97
46,62
61,16
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
1261
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44679
44683
44673


































































































   1273   1274   1275   1276   1277