Page 895 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 895
Handgereedschap voor ontbraming
Unigrat Mesje F 30
Blikontbramer tot 5,0 mm materiaaldikte
HSS-Verzinkboor voor het ontbramen van tot Ø 30,0 mm
Bestelcode
Prijs per stuk €
Blikontbramer tot 5,0 mm materiaaldikte. Kunststof greep met handbescherming en 2 messen uit Hardmetaal. De Blikontbramer, ontbraamt gelijktijdig 2 zijden. Voor het 2zijdig ontbramen van Staal, Aluminium, Messing, Koper, en Kunststof
C3963306 40,05
Spiebaan-ontbramer-set ”N” 3delig met RUKO Universeelhandgreep A
Spiebaan-ontbramer-set ”N”, 3delig Kunststof Handgreep. Uitwisselbare HSS Snijrol. Ideaal voor een Spiebaan breedte van 2,4 - 11,0 mm. Bijzonder geschikt voor het ontbramen van Spiebanen in staal en Aluminium
Bestelcode
C3963310
Blikontbramer tot 10,0 mm materiaaldikte
Prijs per stuk €
26,60
Bestelcode
C6026068
1 reserve stalen houder N
1 reserve stalen houder N voor Spiebaan-ontbramer-set ”N”
Bestelcode
C6026065
Dubbelzijdige ontbramer compleet
Prijs per stuk €
24,44
Blikontbramer tot 10,0 mm materiaaldikte. Kunststof greep met handbescherming en 2 messen uit Hardmetaal. De Blikontbramer, ontbraamt gelijktijdig 2 zijden. Voor het 2zijdig ontbramen van Staal, Aluminium, Messing, Koper, en Kunststof
Prijs per Bestelcode stuk €
C6026070 38,75
Prijs per stuk €
8,11
Blikontbramer met uitwisselbare snijrollen tot 5,0 mm materiaaldikte
4
Dubbelzijdige ontbramer met HSS snijrollen. Kunststof greep met handbescherming en dubbele HSS snijder. Uitwisselbare HSS snijrollen. Wanneer de snijrollen bot worden, kan men deze eenvoudig draaien voor een optimaal gebruik. De afstand tussen de snijrollen is verstelbaar. Voor het gelijktijdig ontbramen van. twee zijden tot een dikte van 10,0 mm. bij Staal, Koper, Aluminium, Blik, Messing, en Kunststof.
Prijs per Bestelcode stuk €
C1725595 22,32
Blikontbramer met uitwisselbare snijrollen tot 5,0 mm materiaaldikte. Kunststof greep met handbescherming en 2 messen uit Hardmetaal. De Blikontbramer, ontbraamt gelijktijdig 2 zijden. Voor het 2zijdig ontbramen van Staal, Aluminium, Messing, Koper, en Kunststof
Bestelcode
C6026071
Prijs per stuk €
35,24
Snijden & Boren
881
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38953 38949
38948 38940
38957
38956
38955