Page 1778 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1778
Boor bits
Beton/Metselwerk 551, 563-567 Diamant/tegel 567 HSS 559-562 SDS 596-598
Boorgat/Binnen
Micrometers 468 Boorkoppen
Sleutelloos 886
Spil 886 Boormachines 863-865, 920-923, 937-939
Boormachines
Bench drill 918-919
Kolomboor
14.4V
18 Volt
Boren
Bank
Carbide
Centrum
Draadloze boorhamers Extra lengte
Morse conus 695 Parallelle schacht 696 Pilot 860-861 Rechte schacht 684, 686-687,
691-700 Roerder 656 Rotary 587 Rotary hamer 573
Box
Bak 1272 Gereedschap 568
568, 683, 738, 862 565, 568, 681-683, 685-692, 707-708
692, 697-699, 701-702 Boren met korte kop 692, 697-699, 701-702
921 570-571
Boor Schroef machines
Sets Spiraal
Borensets
Metaal 567
Metrisch 683, 686, 692 Borgringtangen 225-230, 459, 462, 1167-1168
Borstels
Glazuur 397 Hand- 397 Lamineren 397 Lijm 397 Ronde 1024-1025 Staalborstel 1029 Vonkvrij 387
Lock Out box Opslag
Test apparatuur
Bramen
Cilindrisch Conische vorm Kogelvormig Ovale vorm Ronde boog vorm Rotary
Set
Vlam vorm
Breekijzer
Breekijzer Koevoet Sloopbeitel
1179 442, 660 508, 524
845-847 851-853 848-849
849 849-851 854-856 853-854 851 295 295 296 296
Stomp
572 918-919
I
696-697, 701-703 294, 694 578 695 719 696 715-717 577, 590, 592 585 557 687, 691, 697-698 589-590 921 867-868, 886-888
Breekijzers, Koevoeten
Draadsnijden 822
Slopen 386 Breekmes wegwerp 412 Brillen
Accessoires 1356-1358, 1360 Las 1361, 1372 Lassers 1372 LED 1352 veiligheids 1314,
1327-1336, 1338-1342, 1344-1354, 1356-1357, 1363, 1365, 1370 1328, 1332, 1346, 1350-1351, 1353, 1359-1363, 1365-1366 Voorgeschreven veiligheid 1362 Bristle borstel 977, 1000 Brix refractometer 545, 1092 Broeken 1593, 1613, 1635
Flow
Gereduceerde schacht Getrapt
Hamer
Hoekig
Hout
HSCO
Impact
Kolom
Kop
Lange series
Lucht Magneet voet Markering Metselwerk
Bougie
Herstelkit draad
Bouten
Extractors
Oogbout 1157-1158 Schaar 210, 266-267 Zeskant 1137-1146
756
Veiligheids
693, 699-700, 702-703 674-675 666 694 566-567
Bout verwijderaar (voor afgeronde/ beschadigde bouten)
167
167-168, 329
1764
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Inhoudsopgave


































































































   1776   1777   1778   1779   1780