Page 1741 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1741
Huidverzorging in Ateliers
Katoenen Web Foot® vochtige moppen
Stelen voor vochtige moppen
Invader®-stelen voor vochtige moppen voor het eenvoudig en doeltreffend verwijderen en vervangen van moppen.
• Het duimwiel van de Invader® Side Gate-steel klemt de mop stevig vast; voor gebruik met moppen met headband van 12,7 cm.
• 2 verschillende stelen verkrijgbaar: aluminium of glasvezel met kleurcoderingsoptie
• Evenwichtige mix van katoen en synthetische vezels, tot vijf keer zo absorberend als katoenen moppen.
• Dichte lussen en gedraaid garen vermijden achterblijvend stof.
• De geweven tailband bestrijkt een groter vloeroppervlak per veegbeweging.
• Gerecycled materiaal: kleuren: 35% gerecycled katoen en 20% PETplastic; wit: 35% gerecycled katoen.
• Worden als compacte moppakketten verstuurd.
• Kunnen gebruikt worden met FGH1460
Bestelcode
C5006641
C5006639
C5006634
C5006640
Prijs per Kleur stuk €
Blauw 24,70
Groen 24,70
Grijs 24,70
Rood 24,70
Bestelcode
C5006637
C5006636
C5006638
C5006635
Prijs per Kleur stuk €
Blauw 15,13
Groen 15,13
Oranje 15,13
Wit 15,13
Traditionele mopsteel 147 cm
Web Foot®-microvezelstrengenmoppen
Uiterst duurzaam en absorberend voor een extralange levensduur.
• Gemaakt op basis van een mengeling van continue microvezels en antimicrobisch
garen.
• Vooraf gewassen en gekrompen.
• Gaat twee keer langer mee dan standaardmoppen en kan twee keer meer
wasbeurten aan.
• Gerecyclede samenstelling: 21% gerecycled katoen en 28% PET-plastic.
• Werkt met alle traditionele mopstelen en -houders.
Ideaal in combinatie met de neerwaartse perswringer, de enkele of dubbele emmer en de Combo Bravo bucket of de Sani Duo.
Bestelcode Kleur
C5006659 Geel
Ergonomische telescoopsteel voor mop 115 – 186 cm
Prijs per stuk €
11,61
16
Bestelcode
C5006642
Kleur
Groen
Prijs per stuk €
22,47
Bestelcode
C5006660
Prijs per Kleur stuk €
Geel 21,77
Schoonmaken & Hygiëne
1727
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30159
30157
30162
30161
30160