Page 1683 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1683
Brandwerende Broeken
BizweldTM- broek
Onze BizweldTM broek is ontworpen voor het bieden van een maximale bescherming en comfort van de drager en houdt u gegarandeerd veilig. Het kledingstuk bevat dubbelgestikte naden voor extra sterkte en zakken aan de zijkant met een handige zak voor een liniaal voor snelle en eenvoudige toegankelijkheid. ENISO 11611, ENISO 11612, GOST-R gecertificeerde.
Bestelcode
C4207651
C4207652
C4207653
C4207654
C4207655
C4207656
C4207657
C4207658
C4207659
C4207660
C4207661
C4207662
C4207663
C4207664
C4207665
C4207666
C4207667
C4207668
C4207669
C4207670
C4207671
C4207672
C4207673
C4207674
C4207675
C4207676
C4207677
C4207678
C4207679
C4207680
C4207681
C4207682
C4207683
Kleur
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Maat
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Type
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Bestelcode Kleur
C4207684 Koningsblauw
C4207685 Koningsblauw
C4207686 Koningsblauw
C4207687 Koningsblauw
C4207688 Koningsblauw
C4207689 Koningsblauw
C4207690 Koningsblauw
C4207691 Koningsblauw
C4207692 Koningsblauw
C4207693 Koningsblauw
C4207694 Koningsblauw
C4207695 Rood
C4207696 Rood
C4207697 Rood
C4207698 Rood
C4207699 Rood
C4207700 Rood
C4207701 Rood
C4207702 Rood
C4207703 Rood
C4207704 Rood
C4207705 Rood
C4207706 Rood
C4207707 Rood
C4207708 Rood
C4207709 Rood
C4207710 Rood
C4207711 Rood
C4207712 Rood
C4207713 Rood
C4207714 Rood
C4207715 Rood
C4207716 Rood
Maat
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Type
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 14 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Werkkleding
1669
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10640


































































































   1681   1682   1683   1684   1685