Page 1674 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1674
Wegwerpbare Hoes voor Helm
3MTM 445 hoezen met elastische gebreide manchetten, wit, standaardmaat
3MTM 444 hoezen met elastische manchetten, wit, standaardmaat
98730 KLEENGUARD* A40 Mouwbeschermer voor licht werk - Wit
14
Vormt een algemeen scherm tegen onschadelijke substanties. Bescherming die van de pols tot aan de bovenkant van de arm beschermt. Elastische afwerking op bovenzijde. Gebreide manchetten. Gemaakt van PE laminaatmateriaal. Lengte 405mm.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4203545 100,000 234,84
Vormt een algemeen scherm tegen onschadelijke substanties. Bescherming die van de pols tot aan de bovenkant van de arm beschermt. Elastische afwerking op bovenzijde. Gemaakt van PE laminaatmateriaal. Lengte 405mm.
Bedrag van de Bestelcode Crossomschrijving inhoud
C4203544 444 hoezen met elastische manchetten, wit, 100,000 standaardmaat
Prijs per stuk €
216,30
Overschoen voor eenmalig gebruik gemaakt met het A40 Antistatische basisvel, verbetert de veiligheid in gevaarlijke omgevingen, beschermt tegen spatten op waterbasis, vloeistoffen of stofdeeltjes en biedt een algehele bescherming.
Bestelcode Kleur
C6644128 Wit
Prijs per stuk €
3,82
Beschermkap 446
• Gemaakt van hetzelfde gelamineerde materiaal als de overalls van het type 5/6 • Antistatisch behandeld
• Hangt over de schouders en biedt een uitstekende dekking
Bestelcode Bedrag van de inhoud Prijs per stuk €
C6036817 300,000 173,04
1660
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
39457 200346 10510 10513