Page 1600 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1600
Broeken
1724 Werkbroek Vlamvertragend
Zakken vooraan. Zakken achteraan. Meterzak. Elastische taille. Ritssluiting. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 100% Katoen, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch fibre
Bestelcode
C6064972
C6064973
C6064953
C6064974
C6064954
C6064975
C6064955
C6064976
C6064956
C6064963
Kleur Maat
Navy Blue 30/L
Navy Blue 32/L
Navy Blue 32/R
Navy Blue 33/L
Navy Blue 33/R
Navy Blue 34/L
Navy Blue 34/R
Navy Blue 36/L
Navy Blue 36/R
Navy Blue 36/S
Prijs per stuk €
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
Bestelcode
C6064964
C6064977
C6064957
C6064965
C6064978
C6064958
C6064966
C6064979
C6064959
C6064967
Kleur Maat
Navy Blue 37/S
Navy Blue 38/L
Navy Blue 38/R
Navy Blue 39/S
Navy Blue 40/L
Navy Blue 40/R
Navy Blue 41/S
Navy Blue 42/L
Navy Blue 42/R
Navy Blue 43/S
Prijs per stuk €
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
52,02
Bestelcode
C6064960
C6064968
C6064961
C6064969
C6064962
C6064970
C6064971
C6064952
Kleur
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Prijs per Maat stuk €
44/R 52,02
45/S 52,02
46/R 52,02
47/S 52,02
48/R 52,02
49/S 52,02
51/S 52,02
30/R 52,02
7120 Dames Dienst Broek
14
2 zakken met velcro©sluiting aan de zijkant. Één achterzak met knoopsluiting. Twee ingenaaide schuine steekzakken. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. Telefoonhouder. D-ring. 65% polyester, 35% katoen, twill, 240 g/m2.
Bestelcode
C6911097
C6911098
C6911099
C6911100
C6911146
C6911147
C6911158
C6911159
Kleur
Navy Blue
Navy Blue
Grijs
Grijs
Zwart
Zwart
Cornflower Blue
Cornflower Blue
Maat Prijs per stuk €
22/S 30,00
24/S 30,00
22/S 30,00
24/S 30,00
22/S 30,00
24/S 30,00
22/S 30,00
24/S 30,00
1586
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
45105
206983