Page 1590 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1590
Broeken
1478 Multinorm Broek
Multinorm broek met binnenin kniezakken voor alle modellen Blåkläder kniestukken. Zeer functionele zakken voor allerlei functies met binnenin duimstokzak, vak
voor documenten, potloodzakjes. Zij- en achterzakken met plooi. Afneembare spijkerzakken. Art. 2178 wordt afzonderlijk verkocht. 50 mm reflecterende tape. Gecertificeerd volgens EN 471 en EN 20471, klasse 1, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (klasse 1), ISO 11611 (klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). Gecertificeerd met EN14404 indien EN14404 gecertificeerde kniestukken artikel 4018,4000 of 4008 gebruikt worden. 77% katoen, 22% polyester, 1% antistatisch, vlamvertragend, 290g/m2.
Bestelcode
C6911608
C6911609
C6911590
C6911591
C6911610
C6911592
C6911611
C6911593
C6911600
Kleur Maat
Navy Blue / Yellow 30/S
Navy Blue / Yellow 32/S
Navy Blue / Yellow 32/R
Navy Blue / Yellow 33/R
Navy Blue / Yellow 34/S
Navy Blue / Yellow 34/R
Navy Blue / Yellow 36/S
Navy Blue / Yellow 36/R
Navy Blue / Yellow 37/S
Prijs per stuk €
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
Bestelcode
C6911594
C6911601
C6911595
C6911602
C6911596
C6911603
C6911597
C6911604
C6911598
Kleur
Navy Blue /
Navy Blue /
Navy Blue /
Navy Blue /
Navy Blue /
Navy Blue /
Navy Blue /
Navy Blue /
Navy Blue /
Prijs per Maat stuk €
Yellow 38/R 140,00
Yellow 39/S 140,00
Yellow 40/R 140,00
Yellow 41/S 140,00
Yellow 42/R 140,00
Yellow 43/S 140,00
Yellow 44/R 140,00
Yellow 45/S 140,00
Yellow 46/R 140,00
Bestelcode
C6911605
C6911599
C6911606
C6911607
C6911585
C6911586
C6911587
C6911588
C6911589
Kleur Maat
Navy Blue / Yellow 47/S
Navy Blue / Yellow 48/R
Navy Blue / Yellow 49/S
Navy Blue / Yellow 51/S
Navy Blue / Yellow C148
Navy Blue / Yellow C150
Navy Blue / Yellow C152
Navy Blue / Yellow C154
Navy Blue / Yellow C156
Prijs per stuk €
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
1574 Werkbroek Vlamvertragend
14
Twee verdekte insteekzakken vooraan met drukknoop. Achterzakken met flap en drukknopen. Duimstokzak met flap. Gereedschapszak met flap. Potloodzakje met flap. Broekspijpzak met flap. Zakken voor kniestukken van katoen en in hoogte verstelbaar. Losse spijkerzakken dienen apart mee besteld te worden (art 2122). Reflecterende banden om broekspijk.Zichtbare EN normering aan buitenkant. CE : EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA). 100% Katoen, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch fibre
Bestelcode
C6064992
C6064993
C6065011
C6064994
C6065012
C6064995
C6065003
C6065013
Kleur Maat
Grijs / zwart 30/R
Grijs / zwart 32/R
Grijs / zwart 33/L
Grijs / zwart 33/R
Grijs / zwart 34/L
Grijs / zwart 34/R
Grijs / zwart 36/S
Grijs / zwart 36/L
Prijs per stuk €
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
Bestelcode
C6064996
C6065004
C6065014
C6064998
C6065005
C6065015
C6064999
C6065006
Kleur
Grijs /
Grijs /
Grijs /
Grijs /
Grijs /
Grijs /
Grijs /
Grijs /
Prijs per Maat stuk €
zwart 36/R 80,34
zwart 37/S 80,34
zwart 38/L 80,34
zwart 38/R 80,34
zwart 39/S 80,34
zwart 40/L 80,34
zwart 40/R 80,34
zwart 41/S 80,34
Bestelcode
C6065000
C6065007
C6065001
C6065008
C6065002
C6065009
C6065010
Kleur Maat
Grijs / zwart 42/R
Grijs / zwart 43/S
Grijs / zwart 44/R
Grijs / zwart 45/S
Grijs / zwart 46/R
Grijs / zwart 47/S
Grijs / zwart 49/S
Prijs per stuk €
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
1576
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
45104 206965