Page 1573 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1573
Jassen / Overalls
6704 Overall Vlamvertragend
Borstzakken met flap. Twee gevoerde zijzakken. Verborgen sluiting met knopen. Aanpasbare taille. Verstevigde achterzakken en meterzak. Verstevigde kruisnaden. Aanpasbare elastische rug. CE: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611
Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 100% Katoen, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch fibre
Bestelcode
C6064980
C6064981
C6064982
C6064983
C6064984
C6064985
C6064987
C6064988
C6064989
C6064990
C6064991
Kleur
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Prijs per Maat stuk €
30/R 79,31
32/R 79,31
33/R 79,31
34/R 79,31
36/R 79,31
38/R 79,31
40/R 79,31
42/R 79,31
44/R 79,31
46/R 79,31
48/R 79,31
6074 Lasoverall. Vlamvertragend
Twee borstzakken met flap. Rugplooi. Reflecterendebanden. Binnenzak. Telefoonzakje aan de binnenkant. insteekzakken. Achterzakken met plooi en flap. Duimstokzak met flap. Beitelzak met flap. potloodzakje met flap. Broekspijpzak met flap. Metalen ritssluiting. Zakken voor kniestukken in katoen. Reflecterende banden. Zichtbare EN normeringen aan buitenkant CE: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 100% Katoen, 350 g/ m2 PYROVATEX®, antistatisch fibre
Bestelcode Kleur
C6065028 Grijs / zwart
C6065029 Grijs / zwart
C6065030 Grijs / zwart
C6065031 Grijs / zwart
C6065032 Grijs / zwart
Prijs per Maat stuk €
S 143,17
M 143,17
L 143,17
XL 143,17
XXL 143,17
14
Werkkleding
1559
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45121 45122


































































































   1571   1572   1573   1574   1575