Page 1554 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1554
Valbescherming - set
EUROPESE NORMEN
EUROPESE WETGEVING - WAAROM VALBESCHERMING CRUCIAAL IS VOOR UW VEILIGHEID
1 - Valbescherming valt onder categorie 3 persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), omdat het de gebruiker beschermt tegen letsel en lichamelijke schade. Het is daarom strikt noodzakelijk om het valbeschermingsprogramma te volgen, voordat u uw beschermingsmiddelen gaat gebruiken. Voor informa- tie over Miller trainingen: millertraining@honeywell.com
2 - Valbeschermingsmiddelen moeten ieder jaar worden geïnspecteerd door een Notified Body (internationaal keuring- en certificeringsinstituut). Dit kan de fabrikant zijn of een bevoegd opgeleid persoon voor de inspectie van valbeschermingsmiddelen. De periodieke inspectie vrijwaart u niet van de verplichting uw eigen apparatuur te controleren vóór elk gebruik!
3 - Gebruik de valbeschermingsmiddelen nooit meer ná een val.
KIES HET JUISTE VERANKERINGSPUNT VALBESCHERMINGSUITRUSTING
DE 3 BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VAN UW
WAT?
Uw verankeringspunt kan bijvoorbeeld een steiger, straatlamp, boom of Quick-Lock bevestiging in een muur zijn dat een minimale valbelasting van 10 kN kan weerstaan.
Verankeringssysteem
A
C
Bevestigingssysteem
B
Harnas
WAAR?
De plaats waar u zichzelf verankerd kan bepalend zijn voor uw veiligheid. Bekijk de 3 volgende concepten.
1
1
13
2
FF1 Veranker- ingspunt op borst- hoogte
2
3 4
FF0 Verankering- spunt boven het hoofd
2 - VALFACTOREN
3
FF2 Veranker- ingspunt op voet- hoogte
1 - BEREKEN UW VALHOOGTE
De valhoogte is de minimale afstand die u moet bewaren tussen uw verankering- spunt en de grond. U kunt de benodigde valhoogte schatten aan de hand van deze berekening:
VALHOOGTE
=
(1) De lengte van de vanglijn
+
(2) 1,75 m maximum reklengte
+
(3) van de valdemper
+
(4) Uw lengte + 1 m veiligheidsmarge (voorbeeld van een valdempervanglijn)
Waarschuwing! Als u zich niet boven uw hoofd kunt bevestigen, wordt u valhoogte vergroot. U moet uw valfactoren begrijpen om de risico’s te verminderen.
Wij raden u aan dat u zich boven uw hoofd verankerd.
3 - LET OP HET SLINGEREFFECT OF PENDULEWERKING
Om te voorkomen dat u tegen de structuren naast uw werkgebied slingert, dient u zich zo dicht mogelijk boven uw hoofd verankeren.
Wij raden u aan deze hoek te beperken tot 30°.
1540
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
VALHOOGTE


































































































   1552   1553   1554   1555   1556