Page 1526 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1526
Schoeisel - Timberland
Splitrock Pro work boot
Schoenen in superieur volnerfleder met 200J stalen tip - zwart
Splitrock Pro work boot Een combinatie van de aantrekkelijke Timberland PRO- look, comfort en de beste bescherming. Timberland-schoenen zijn oorspronkelijk ontworpen als wandelschoenen, maar hebben ook alles in huis voor zware inspanningen op de werkplaats: perforatiebestendige middenzool in staal, superieur waterbestendig volnerfleder, middenzool in EVA en buitenzool in nitril voor een goede slipweerstand en een warmtebestendigheid tot 300 °C.
• Bovenlaag in superieur waterbestendig volnerfleder
• Verstevigde enkelsteun
• Vochtbestendige voering in Nylex®
• Perforatiebestendige middenzool in staal
• ENISO 20345:2007
• S3HROSRB
Snyders Premium Workboot Black
Bestelcode
C4199248
C4199249
C4199250
C4199251
Schoenmaat UK
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4199252
C4199253
C4199254
C4199255
Schoenmaat UK
Prijs per stuk €
Schoenen in superieur geïmpregneerd volnerfleder met 200J niet-metalen tip - zwart Een combinatie van superieur leder en nieuwe technologieën voor de beste bescherming in een lichte, stevige en comfortabele veiligheidsschoen. De schoen is niet magnetisch, heeft een niet-metalen tip en een niet-metalen perforatiebestendige middenzool, de bovenlaag in geolied volnerfleder is waterbestendig en de Coolmax®-voering houdt de voeten droog.
• De CoolMax®-voering houdt de voeten droog
• Professionele hoog uitgesneden schoenen met elastiek om ze gemakkelijker aan te trekken en voor een optimaal comfort.
• Superieur geïmpregneerd volnerfleder.
• Ademende, antibacteriële, geurbestrijdende en schokabsorberende binnenzool.
• Innoverende flexibele, lichte en schokabsorberende buitenzool.
• Versteviging aan de voorvoet
• Perforatiebestendige middenzool in antistatische stof
• EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
40 133,90
41 133,90
42 133,90
43 133,90
44 133,90
45 133,90
46 133,90
47 133,90
Schoenmaat Prijs per
Schoenmaat Prijs per UK stuk €
Bestelcode UK
C4199304 40
C4199305 41
C4199306 42
C4199307 43
Welted 6” Workboot Gaucho
stuk €
Bestelcode
C4199308 44
C4199309 45
C4199310 46
C4199311 47
Snyders Premium Workboot Brown
13
Schoenen in superieur geïmpregneerd volnerfleder met 200J niet-metalen tip - bruin Een combinatie van superieur leder en nieuwe technologieën voor de beste bescherming in een lichte, stevige en comfortabele veiligheidsschoen. De schoen is niet magnetisch, heeft een niet-metalen tip en een niet-metalen perforatiebestendige middenzool, de bovenlaag in geolied volnerfleder is waterbestendig en de Coolmax®-voering houdt de voeten droog. • De CoolMax®-voering houdt de voeten droog
• Professionele hoog uitgesneden schoenen met elastiek om ze gemakkelijker aan te trekken en voor een optimaal comfort.
• Superieur geïmpregneerd volnerfleder.
• Ademende, antibacteriële, geurbestrijdende en schokabsorberende binnenzool.
Schoenen in waterbestendig volnerfleder met 200 J niet-metalen tip - Gaucho WELTED 6”” Gaucho workboot- Een lichte en stevige werkschoen voor de beste bescherming in alle werkomgevingen. Deze schoen heeft een niet-metalen tip, een perforatiebestendige middenzool in antistatische stof, een bovenlaag in superieur waterbestendig volnerfleder en een buitenzool in nitril voor een goede slipweerstand en een warmtebestendigheid tot 300 °C.
• Innoverende flexibele, lichte en schokabsorberende buitenzool. • Versteviging aan de voorvoet
• Perforatiebestendige middenzool in antistatische stof
• EN ISO 20345:2007
• Bovenlaag in superieur waterbestendig volnerfleder
• Vochtbestendige voering
• Perforatiebestendige middenzool in antistatische stof • EN ISO 20345:2007
• S3 HRO SRA
• S3 SRC
Bestelcode
C4199296
C4199297
C4199298
C4199299
Schoenmaat UK
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4199300
C4199301
C4199302
C4199303
Schoenmaat UK
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4199280
C4199281
C4199282
C4199283
Schoenmaat UK
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4199284
C4199285
C4199286
C4199287
Schoenmaat UK
Prijs per stuk €
40 108,15
41 108,15
42 108,15
43 108,15
44 108,15
45 108,15
46 108,15
47 108,15
40 131,84
41 131,84
42 131,84
43 131,84
44 131,84
45 131,84
46 131,84
47 131,84
1512
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9682 9628
9649
9685


































































































   1524   1525   1526   1527   1528