Page 1477 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1477
Handbescherming - Snijniveau 3
HyFlex® 11-627
ActivArmr® Plumber
Exclusief breiproces met Kevlar® voor de hoogste, ademende snijbescherming. 4 keer meer snijbescherming dan standaard lederen handschoenen. De coating in schuimnitril en de versterkte palm & vingertoppen beschermen tegen hitte en bieden een stevige greep. Door de uitgekiende vorm even beweeglijk als werken met blote handen en comfortabel bij elke taak.
Persoonlijk beschermingsmiddelen
De HyFlex® 11-627 vormen een perfect evenwicht tussen comfort en een superieure snijweerstand. De voeringen hebben een innoverende vezelstructuur met een optimaal gehalte aan Dyneema®. De snijweerstand garandeert de veiligheid bij het controleren, manipuleren en assembleren van kleine tot middelgrote onderdelen
met scherpe randen. De Lycra® in de voering van de drie modellen, alsook de polyurethaan coating zorgen voor een uitstekende soepelheid en een goede pasvorm. De drie modellen zijn geschikt voor gebruik in droge omgevingen of in omgevingen waar beperkte hoeveelheden olie gebruikt worden.
Bestelcode Handschoenmaat
C4084277 9
C4084275 10
C4084276 11
ActivArmr® HVAC
Prijs per stuk €
28,04
28,04
28,04
Bestelcode
C1446558
C1446559
C1446560
C1446561
C1446556
C1446557
HyFlex 11-927
Prijs per Handschoenmaat stuk €
6 9,60
7 9,60
8 9,60
9 9,60
10 9,60
11 9,60
13
De eerste HyFlex® handschoen die een geavanceerde snijweerstand, het afstoten van olie en een goede olie grip in één flexibele handschoen combineert. Ideaal voor het werken met scherpe metalen delen die besmeurd zijn met olie of smeermiddelen. De gepatenteerde Ansell GripTM technologie bestaat uit microscopische kanaaltjes om olie & vocht van het oppervlak van bijvoorbeeld gereedschappen weg te leiden, dit zorgt voor een ongekende grip, toonaangevende op vocht en olie, waardoor efficiënt en veilig kan worden gewerkt. Het ontwerp combineert een 3/4 nitril coating met grip. Dit verzekert EN Schuringsniveau 4 bescherming en een langdurige EN niveau 3 snijweerstand. De 3/4 coating geometrie betekent extra bescherming tegen contact met olie en het schuren van de knokkels van de hand. Het nieuwe model biedt een superieure pasvorm. De combinatie van een zeer flexibel polymeer en een breed aanbod aan maten, biedt meer flexibiliteit bij middelzware toepassingen. Grijze en zwarte kleuren maskeren het vuil in vette, smerige en zanderige omgevingen.
Roestvrij staal en Kevlar® vezels beschermen tegen scherpe snippers, schroeven en metaalplaten. Twee keer zo dun als standaard leder met 6 keer hogere snijbescherming. Met schuimnitril gecoate palm voor een optimale greep op natte en droge voorwerpen. Ergonomisch ontwerp en ademend ontwerp voor superieur comfort en beweeglijkheid.
Bestelcode Handschoenmaat
C4084274 9
C4084272 10
C4084273 11
Prijs per stuk €
29,56
29,56
29,56
Bestelcode Handschoenmaat
C6035209 6
C6035210 7
C6035211 8
C6035212 9
C6035207 10
C6035208 11
Prijs per stuk €
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1463
39892
6236
6177 6175