Page 1472 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1472
Handbescherming - leer | Handbescherming - Nylon & Katoen
Gevoerde Leren Driver Handschoen
Hoge kwaliteits ThinsulateTM gevoerde lederen Drivers handschoen voor extra warmte en comfort.
FiberTuf®
Bestelcode
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
12,70
12,70
Goed gekozen veiligheidshandschoenen die op hun taak berekend zijn, maken
een groot verschil. Niet alleen in de productiviteit, maar ook in de veiligheid van
uw medewerkers. FiberTuf® 76-501 handschoenenen worden met een nieuwe aromatische polyestervezel vervaardigd en zijn ontworpen om optimaal te presteren bij droge toepassingen die een beperkte mechanische bescherming, veel comfort en een goede greep vereisen. De FiberTuf® handschoenen presteren beter dan handschoenen in katoen, nylon of polyamide en zijn tegelijk veel duurzamer. Daarom zijn deze handschoenen de intelligente keuze voor toepassingen zoals de manipulatie en verpakking van goederen en licht assemblagewerk. Voor een hogere schuurweerstand en een betere greep kies 76-501, met PVC noppen op de palm.
C6029675 Groot
C6029676
StringknitsTM
13
Extra groot
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 1,99
8 1,99
9 1,99
10 1,99
Bestelcode
C4084254
C4084255
C4084256
C4084257
Triconyl Grip
Kunnen als handschoenen of als voering worden gedragen Degelijke productbescherming. Geen naden die kunnen schuren of irriteren. Is comfortabeler en kan daardoor langer worden gedragen, zonder zwakke punten die kunnen splitsen of rafelen. Gebreide handschoenen laten lucht door tot aan de hand Is comfortabeler en kan daardoor langer worden gedragen, zonder zwakke punten die kunnen splitsen of rafelen.Gebreide handschoenen laten lucht door tot aan de hand. De handen worden niet warm of zweterig. Zuiniger in het gebruik, omdat er geen paren moeten worden gevormd. Krimpen niet, verharden niet en verliezen hun vorm niet. Hygiënischer voor de drager. Voordeliger voor de verstrekker. 76-200 & 76202: nylon versies, zachter, meer comfortabel, soepeler en pluisvrij.
Bestelcode
C4084250
C2798576
C4084252
C4084251
C2798581
C4084253
Onderdeelnum- Handschoen-
mer maat Kleur
76-100-7 7 Naturel
76-200-7 7 Wit
76-200-8 8 Wit
76-100-9 9 Naturel
76-200-9 9 Wit
76-200-10 10 Wit
Lengte (mm)
215 - 235
190 - 235
190 - 235
215 - 235
190 - 235
190 - 235
Prijs per stuk €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
Lichtgewicht 100% gebreid polyamide. Witte kleur. PVC stippen aan één kant. Tweehandig.
EN388 214X
Bestelcode
C4203527
C4203528
C4203529
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 1,71
9 1,71
10 1,71
1458
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6192
38196
9832
6191


































































































   1470   1471   1472   1473   1474