Page 1464 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1464
Handbescherming - Nitril
Handschoen rood naadloos gebreide nylon voering met een 3/4 zwarte tweevoudige nitril laag
Krynit 559
Standaard bescherming voor complexe handelingen in een olieachtige omgevingen • Uitstekende weerstand tegen oliën en vetten
• Geschikt voor langdurig gebruik
• Volledige handbescherming
Belangrijkste kenmerken:
Gebruikt twee lagen van nitril om te voorzien in een ultieme bescherming tegen schaafwonden en gripkracht. De eerste laag, die volledig gecoat en waterproof is, is zacht en flexibel, wat uitstekende beweeglijkheid toestaat. De tweede laag, wat een laag op de palm is, is geïnjecteerd met microschuim bubbels die de bescherming tegen olie doet toenemen en het maximaliseert de grip in natte en vettige omstandigheden Levert uitstekende bescherming tegen schaafwonden, is duurzaam en heeft een lange levensduur Het voorgevormde ontwerp samen met de zacht naadloos gebreide nylon voering en de flexibele nitril laag verzekert ultiem comfort met minimale vermoeidheid van de hand bij lang gebruik De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
• CAT 2
• EN388 4343
Bestelcode
C4138440
C4138441
C4138442
C4138443
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
8 15,26
9 15,26
10 15,26
11 15,26
Bestelcode
C6822339
C6822340
C6822341
C6822342
C6822343
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 2,45
8 2,45
9 2,45
10 2,45
11 2,45
JACKSON SAFETY* G40 SMOOTH NITRILE Handschoenen
Flexo grip nitriel handschoen
13
Hoogwaardige handbescherming voor algemeen gebruik met een slijtageweerstand van het hoogste niveau. Met foam nitril gecoate handpalm voor uitstekende
droge grip, vingergevoeligheid en bescherming van de handpalm. Hoogste slijtageweerstand
De nitril coating op de Flexo griphandschoen geeft een betere slijtweerstand. Ideaal voor het repareren en assembleren van auto’s.
Bestelcode
C6861234
C6861235
C6861236
C6861237
C6861238
Onderdeelnummer Kleur
13833 Blauw
13834 Blauw
13835 Blauw
13836 Blauw
40152 Blauw
Handschoe- Prijs per nmaat stuk €
7 2,81
8 2,81
9 2,81
10 2,81
11 2,81
Bestelcode
C4209374
C4209375
C4209377
C4209379
Maat
Prijs per stuk €
Medium 0,82
Groot 0,82
Extra groot 0,82
XX Groot 0,82
1450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
200349 6350
10696 209150