Page 1458 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1458
Handbescherming - PU | Handbescherming - Latex
Handschoenen wit PU laag witte polyester voering
Naadloos gebreide voering met laag van polyurethaan op de palm
Belangrijkste kenmerken:
Een laag van polyurethaan op de palm is zeer duurzaam en biedt een goede bescherming tegen schaafwonden en scheuren
De naadloos gebreide voering is licht en luchtig voor extra comfort
Nauw aansluitend en flexibel, het is zeer tactiel en ideaal voor precisiewerk
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
Handschoen wit PU laag aan de vingertoppen witte polyester voering
Naadloos gebreide voering met laag van polyurethaan aan de vingertoppen
Belangrijkste kenmerken:
Een laag van polyurethaan aan de vingertoppen is zeer duurzaam en biedt een goede bescherming tegen schaafwonden en scheuren
De naadloos gebreide voering is licht en luchtig voor extra comfort
Nauw aansluitend en flexibel, het is zeer tactiel en ideaal voor precisiewerk
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
Bestelcode
C6822243
C6822244
C6822245
C6822246
C6822247
C6822248
Prijs per Handschoenmaat stuk €
6 0,80
7 0,80
8 0,80
9 0,80
10 0,80
11 0,80
Bestelcode
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
Handschoenen grijs PU laag grijze polyester voering
C6822249 6
C6822250 7
C6822251 8
C6822252 9
C6822253 10
C6822254 11
PowerFlex® 80-100
13
Naadloos gebreide voering met laag van polyurethaan op de palm
Belangrijkste kenmerken:
Een laag van polyurethaan op de palm is zeer duurzaam en biedt een goede bescherming tegen schaafwonden en scheuren
De naadloos gebreide voering is licht en luchtig voor extra comfort
Nauw aansluitend en flexibel, het is zeer tactiel en ideaal voor precisiewerk
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
De handschoen Ansell PowerFlex® 80-100 is ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij goederen gemanipuleerd en gedragen moeten worden. Ze
is erg slijtvast, heeft een grote snijweerstand en is bijzonder comfortabel. Om de productiviteit en de veiligheid bij de constructie, het transport, de verzending en de ontvangst van goederen te optimaliseren, is de PowerFlex® 80-100 handschoen een verstandige en logische keuze. Dankzij de coating in natuurrubber onderscheidt de Ansell PowerFlex® 80-100 zich door zijn goede mechanische prestaties en biedt hij een maximale bescherming en duurzaamheid. De gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep. Het binnenoppervlak van de automatisch gebreide voering heeft een optimale spanning, zodat de handschoen uitstekend past en bijzonder soepel is.
Bestelcode
C6822237
C6822238
C6822239
C6822240
C6822241
C6822242
Prijs per Handschoenmaat stuk €
6 0,80
7 0,80
8 0,80
9 0,80
10 0,80
11 0,80
Bestelcode
C3509377
C3509424
C3509474
C3509284
C4084264
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 3,04
8 3,04
9 3,04
10 3,04
11 3,04
1444
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
209123 209124
6185 209125