Page 1449 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1449
Handbescherming - Nitrilschuim
HyFlex 11-818
Onder schurende omstandigheden gaat de FORTIXTM nitril schuimcoating (gepatenteerd) tot wel drie keer langer mee dan vergelijkbare coatings, waardoor
de levensduur van de handschoenen wordt verlengd en de verbruikskosten worden verminderd. De FORTIXTM coating biedt een verbeterde droge grip en is 20% meer ademend dan de oudere typen, waardoor de handen koeler en droger blijven en
dus minder zweten. De naadloze 1 mm dikke nylon-spandex voering geeft het gevoel alsof u geen handschoenen draagt, is ademend, comfortabel en geeft een verbeterde vingergevoeligheid om nauwkeurig te kunnen werken. Ansell ZONZ® Comfort Fit technologie past bij de natuurlijke vorm van de hand voor een verbeterde ondersteuning, ademend vermogen en beweeglijkheid. Met het EN Schuringsniveau 4, biedt de ultra-lichtgewicht HyFlex® 11-818 de optimale bescherming voor een scala aan algemene verwerking- en assemblagewerkzaamheden. Silicone-vrij materiaal betekent dat er op de metalen delen geen silicone vervuiling plaats vindt voordat ze worden geverfd.
Prijs per Bestelcode Handschoenmaat stuk €
C6035200 6
C6035201 7
C6035202 8
C6035203 9
C6035198 10
C6035199 11
HyFlex 11-840
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
De harde 1.1 mm FORTIXTM nitril schuimcoating (gepatenteerd) biedt een EN Schuringsniveau 4 bescherming, met tot wel drie keer de slijtvastheid van andere gebreide lichtgewicht handschoenen met coating. De FORTIXTM coating is 20% meer ademend dan oudere types waardoor de handen koeler en droger blijven en minder zweten. De handschoen volgt de natuurlijke contouren van de hand, de zachte voering voelt aan als een tweede huid en zorgt voor een comfortabelere draagervaring. aan de onderzijde van de pink (extra comfort), langs de vingertoppen (superieure vingergevoeligheid) en over de handpalm (betere beweeglijkheid). Met een uitstekende balans tussen robuuste slijtvastheid, verbeterd comfort en een hoge beweeglijkheid is de HyFlex® 11-840 de ideale oplossing voor de verschillende werkzaamheden van uiteenlopende aart. Silicone-vrij materiaal betekent dat er op de metalen delen geen siliconen vervuiling plaats vindt voordat ze worden geverfd.
13
Bestelcode
C6035204
C6035205
C6035206
C6035464
C6035462
C6035463
Prijs per Handschoenmaat stuk €
6 3,97
7 3,97
8 3,97
9 3,97
10 3,97
11 3,97
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1435
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39887
39881


































































































   1447   1448   1449   1450   1451