Page 1359 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1359
Oogbescherming - Veiligheidsbril
3MTM VisitorTM overzetbril
3MTM MetaliksTM sportbril
Zilveren frame. Antikras- en antidamplens. De 3MTM Metaliks Sportbril heeft
een metalen frame met een zadelneusstuk. Vervormbare rubberen tip van de brilarmen bieden extra comfort en aanpasbaarheid. Een sterk gebogen lens biedt meer oogdekking en een optimaal gezichtsveld. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
De 3MTM bezoekersoverzetbrillen zijn gemaakt van polycarbonaat en hebben voorgevormde zijschermen en wenkbrauwbeschermers. Kan ook over een bril op sterkte gedragen worden. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Bestelcode Lenskleur
C4204244 Helder
3MTM Tora CCS (Cord Control System)
Prijs per stuk €
1,90
13
Comfortabel, licht frame. Polycarbonaat lens absorbeert 99,9% UV. De 3M Tora CCS (Cord Control Systeem) Veiligheidsbril met geintegreerde gehoorbescherming. Een unieke veiligheidsbril die gehoorbescherming combineert voor elke drager, binnen elke situatie. Dit unieke brilarmdesign controleert en houdt het koordje van de oordop veilig op zijn plaats en zorgt ervoor dat het tijdens het gebruik niet verstrikt geraakt. Het CCS is ideaal voor mensen die niet continue in een lawaaiige werkomgeving werken, maar wel hun gehoorbescherming gemakkelijk bij de hand willen houden. wanneer de oordoppen niet gebruikt worden, helpt het CCS het verlies van de gehoorbescherming voorkomen. Bovendien, laat het CCS toe de oordoppen rond
de nek te dragen wanneer u ze niet draagt zodat u uw oogbescherming kunt dragen. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Prijs per Bestelcode Lenskleur Framekleur stuk €
C4203570 Helder Blauw 5,94
Bestelcode
C4204245
C4204246
C4204247
C4204248
Prijs per Lenskleur stuk €
Helder 10,18
Geel 10,45
Spiegelblauw 10,45
Grijs 10,45
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10548 10526
10577