Page 1352 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1352
Oogbescherming - Veiligheidsbril
Ignite Veiligheidsbrillen
IGNITE TM
Ignite biedt een gedurfde tempel stijl, hete kleuren en een scala van lens tinten
• 9-base wrapround lens voor optimale dekking en bescherming
• Lichtgewicht frameless ontwerp voor een heldere, storingsvrije 180 ° gezichtsveld • Twee tempel kleuren: fel metallic rood met zilverkleurige accenten of de meer traditionele zwart met zilverkleurige accenten
• Unisex ontwerp geschikt voor veel verschillende gebruikers
• Slank, sportief frameloze ontwerp voor lichtgewicht, de hele dag comfort
• De zachte schuimlaag aan de uiteinden van de pootjes zorgt voor een veilige, comfortabele pasvorm
Bestelcode
C4201455
C4201456
C4201457
Framekleur
Rood/zilver
Rood/zilver
Rood/zilver
Lenskleur Lenstype
Helder Anti-scratch
TSR Grijs Anti-scratch
In/uit Anti-scratch
Prijs per stuk €
5,69 6,14 7,15
Protégé Veiligheidsbrillen
Protege TM
Protégé geeft werknemers de bescherming die ze nodig hebben met het
lichtgewicht comfort en de stijl die ze willen!
• Eigen Floating LensTM ontwerp biedt meer flexibiliteit om meer dragers passen • Secure wraparound voorhoofd breidt uit naar een breed scala van gebruikers
passen
• Lichtgewicht: 27 gram
• De zachte uiteinden van de pootjes zorgen voor zachte aanraking achter het oor,
de plek die is meestal de meest gevoelige voor brildragers
• Zachte flexibele “vingers” op het neusstuk verminderen slippen
Bestelcode
C4201439
C4201440
C4201441
Framekleur Lenskleur
Zwart TSR Grijs
Zwart Geel
Zwart Helder fogban
Lenstype
Anti-scratch
Fog-Ban Anti-scratch
Fog-Ban Anti-scratch
Prijs per stuk €
7,57
9,63
8,09
13
XC Veiligheidsbrillen
XC Veiligheid Eyewear
Een echt beschermend, 9-basis gebogen lens
• De geometrie van de lens is berekend om een doeltreffende dekking van de huid rond de ogen en op het risico van een inbraak door deeltjes Zijn bovengemiddelde dikte biedt ongeëvenaarde weerstand tegen impact te verminderen, ervoor te zorgen dat deze bril bescherming bieden die veel verder gaat dan de standaard eisen
• De geïntegreerde ventilatie kanaal in het browbars moedigt luchtstromen die helpen om beslaan te voorkomen
• Snelle, eenvoudige lens te verwijderen maakt het gemakkelijk te reinigen of vervangen van de lens
• Instelbare pantoscopisch hoek en tempel lengte zorgen voor een optimale verstelbaarheid, te zorgen voor een spleetvrije-fit
Bestelcode
C4201438
C4201466
C4201467
Prijs per Framekleur Lenskleur Lenstype stuk €
Blauw Geel HC 10,02
Blauw Helder Anti-scratch 8,76
Blauw TSR Grijs Anti-scratch 10,02
1338
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9436 9443 9454


































































































   1350   1351   1352   1353   1354