Page 1269 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1269
Batterijen | Pennen
Lantaarn Accu
• Panasonic zinkkoolstofbatterijen bieden een voordelige energiebron voor apparaten die een laag energieverbruik intermitterend gebruik.
• Uitstekende prijs versus kwaliteit verhouding
• Economisch in termen van kosten per uur voor laag energieverbruik apparaten
• Breed scala van typen batterijen
• Betrouwbare technologie
Bestelcode
C6039901
Batterijformaat
PJ996/4R25
Bedrag
1
van de inhoud
Batterijformaat
CR1025
CR1216
CR1220
CR1616
CR1620
CR1632
CR2012
CR2016
CR2025
CR2032
CR2354
CR2430
CR2450
Prijs per stuk €
4,69
Prijs per stuk €
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
3,55
2,37
2,37
2,37
3,55
3,55
3,55
Coin 3V Lithium Accu Single Gekaard
Sharpie Fine Permemente Marker
• • Beschikbaar in een uitgebreid kleurengamma. Laat uw creativiteit thuis de vrije loop en creëer orde op kantoor
• • Uitstekend voor het markeren van karton, fotopapier, golfplaat, hout, metaal, folie, steen, kunststof, leder enz
• • De levendige, kleurrijke inkt markeert permanent op de meeste oppervlakken
• • Duurzame geblokkeerde punt
• • Tegen vervagen en water bestendige inkt met kleurstof
• • Sneldrogende inkt
• De Panasonic Lithium macht munten zijn ontworpen om betrouwbare en langdurige stroom te voorzien.
• Betrouwbaar, zelfs in een breed scala van operationele temperaturen (-30 ° C tot +70 ° C)
• Een 10 jaar houdbaarheid: indien niet in gebruik, de batterij kan de capaciteit voor 10 jaar te houden.
• Uitgebreide kruisverwijzingstabel op de blister.
Bestelcode
C6039905
C6039906
C6039907
C6039908
C6039909
C6039910
C6039911
C6039902
C6039903
C6039904
C6039912
C6039913
C6039914
Sharpie Pro Kleine Bullet Penpunt
• • De lichte aluminium koker is geschikt voor zware gebruikstoepassingen • • Plastic dop met clip: eenvoudig open en dicht
• • Markeert op de meeste oppervlakken, zelfs op vochtige en olieachtige
11
18,29
18,29
18,42
6,17
• • Zonder xyleen en tolueen
• • Dop met clip: eenvoudig vast te klemmen op een zak of map
folie, steen, plastic, leder, enz
• • Duurzame punt speciaal voor op schurende oppervlakken • • Tegen vervagen en water bestendige inkt met kleurstof
• • Inkt zonder xyleen en tolueen
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6082591
C6082592
C6082593
C6082594
C6082595
Bedrag van de inhoud
12
12
12
12
4
Outer Sheath Colour
Prijs per stuk €
oppervlakken
• • Uitstekend voor het markeren van karton, fotopapier, golfplaat, hout, metaal,
Bestelcode
C6082606
C6082608
C6082607
C6082609
Bedrag van de inhoud
12
12
12
4
Outer Sheath Colour
Zwart 18,29
Zwart 16,32
Blauw 16,19
Rood 16,19
Assorted ***
Blauw
Rood
Groen
Assorted
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39938
48066
48060
39934