Page 1265 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1265
Entree Matts
Microvezel deurmat
Tough Turf Tapijt
PVC-strokengordijn standaard helderheid
PVC-strokengordijn, rol van 50m - standaard gradatie
• Efficiënt isolatiescherm voor binnen- en buitendeuren • Duurzame en efficiënte oplossing voor commerciële ingangen
• Vermindert geluid langs twee kanten
• Uitzonderlijke polyvalente halmat met hygiënische microvezeltechnologie
• Superieure borstels met sneldroogeigenschappen
• Flexibele ultrafijne vezels voor een diepe reinigingsactie • Dringt efficiënt binnen in moeilijk bereikbare sporen onder schoeisel en trolleys met wieltjes
• Frictie van de vezels zorgt voor een statische lading die stof/vuil aantrekt en opneemt
• Luxueuze zachte tegel die er mooi uitziet en niet pluist. • Milieuvriendelijk - vereist geen chemische voorbehandeling of wasbeurt met detergent
• Robuuste vezels hebben een borsteleffect om vuil, vuildeeltjes, sneeuw en vocht af te schrapen
• Extreem flexibel bij zware weersomstandigheden - ideaal voor zowel warm als koud klimaat
• Supersterke en toch stijlvolle deurmat voor buitengebruik, het hele jaar rond
• Oppervlak heeft een schurende textuur van synthetisch gras
• Vezelstructuur zorgt voor een capillair effect voor een verbeterde opname/absorptie van vuil
• De vezels springen terug nadat ze werden ingedrukt zodat de vorm behouden blijft
• Makkelijk te reinigen - gewoonweg stofzuigen, afschudden of borstelen om vuil te verwijderen
• Vervaardigd uit kostenefficiënt gerecycleerd poloyethyleen
• Hoogte product: 16mm
• Lineaire meter standaard afmetingen verkrijgbaar op aanvraag
• Veelzijdig gebruikt en betrouwbaar
• Hoogte product: 8mm
Bestelcode
C6434383
C6434387
C6434384
C6434388
C6434382
C6434386
C6434385
C6434389
Kleur
Zwart
Zwart
Bruin
Bruin
Paars
Paars
Beige
Beige
Maat
60 x 90cm
90 x 150cm
60 x 90cm
90 x 150cm
60 x 90cm
90 x 150cm
60 x 90cm
90 x 150cm
Prijs per stuk €
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
56,03
112,80
Bestelcode
C6838661
C6838662
C6838663
Kleur Maat
Helder 200mm x 2mm x 50M
Helder 300mm x 3mm x 50M
Helder 400mm x 4mm x 50M
Prijs per stuk €
171,87
334,88
632,59
Bestelcode
C6434396
C6434398
C6434400
C6434402
Kleur Maat
Zwart 90 x 150cm
Groen 90 x 150cm
Bruin 90 x 150cm
Grijs 90 x 150cm
Prijs per stuk €
187,24
187,24
187,24
187,24
First Step Tapijt
Clean Step Tapijt
• Een hygiënisch tapijt van aftrekbare wegwerpmatten, gecoat met kleefmiddel, vervaardigd uit een antibacteriële stof om te beschermen tegen bacteriën en schimmels
• Eens aangebracht op de vloer, wordt de mat door de zelfklevende onderlaag op zijn plaats gehouden
• De kleverige matten vangen vuil en stof uit schoeisel en uitrusting met wieltjes op om verdeling van vuil tegen te gaan
• Wanneer de bovenste laag vuil is, kan deze eenvoudig worden afgetrokken en verschijnt er een nieuwe laag
• Matten voorzien van kleefmiddel kleven rechtstreeks op het vloeroppervlak
• Ideaal voor ziekenhuizen, stofvrije kamers, algemene industriële toepassingen en aanraking met voedsel
• Een tapijt van kleverige lagen, bevestigd op een sterke onderkant zodat deze makkelijk kan worden verplaatst
• De kleverige coating trekt efficiënt ingewandeld vuil en stof aan en houdt het vast zodat de vloer proper blijft
• Eens vuil, is elke laag aftrekbaar en wegwerpbaar en komt er een propere laag tevoorschijn.
• Hervulbare matten met 60 lagen beschikbaar
• Hoogte product: 6,5mm
11
• Hoogte product: 1,5mm
Bestelcode Kleur Maat
C6838627 Wit 46 x 117cm
Prijs per stuk €
160,76
Bestelcode
C6838628
C6643466
Prijs per Maat stuk €
46 x 117cm 119,00
60 x 76cm 53,42
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191133
191132
191135
191134
191127