Page 1234 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1234
Dymo printers & labels
DYMO LabelWriter Extra grote verzendetiketten
• De DYMO LabelWriter-etiketten maken gebruik van een direct thermisch afdrukproces, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over vlekkerige, dure inkt- of tonerpatronen.
• En omdat ze als rollen verpakt zijn, kunt u even makkelijk één of honderden etiketten afdrukken: geen blokkering van etikettenvellen, geen geknoei met indeling en geen verspilling.
• Permanente, witte papieren etiketten: ideaal voor de meeste labeltaken
• Compatibel met LabelWriter 4XL
• 2 Rol per doos
Bestelcode
C6081271
C6081272
C6081251
Type
Address Labels
Shipping Labels
Extra Large Shipping Labels
Aantal stuks
2100
1150
220
Prijs per stuk €
51,49
51,49
27,80
Rhino M1011-set
• De Rhino M1011 maakt reliëflabels van 12 mm uit roestvrij staal en aluminum, met of zonder lijm, die bestand zijn tegen corrosie door blootstelling aan extreme weersomstandigheden en temperaturen, chemische stoffen en uv-licht.
• Deze stevige en duurzame reliëflettertang is voorzien van een gebruiksvriendelijke labelsnijhendel (snijdt afgeronde randen), een perforator en kabelbinderpons, een meetinstrument voor de achterrand en nog veel meer.
• Geschikt voor roestvrijstalen & aluminum labels van 12 mm.
• Ingebouwde perforator om vast te schroeven of vast te nagelen hanglabels te
maken.
• Ingebouwde kabelbindergleufpons voor kabelmarkering.
11
Bestelcode
C5064215
C6081190
C6081191
C6081192
Bedrag van de inhoud
1
10
10
10
Crossomschrijving
Rhino M1011-set
Rhino M1011 embossing tape Niet-klevend aluminium 12 mm
Rhino M1011 embossing tape Niet-klevend roestvrij staal 12 mm
Rhino M1011 embossing tape Aluminium met lijm 12 mm
Prijs per stuk €
308,99
64,16
93,14
94,17
1220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
49164 49185