Page 1159 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1159
Bouten - Zeskantbouten volledige schroefdraad
Zeskantbouten volledige schroefdraad - Roestvrij staal A2
Bestelcode
C4057295
C4057296
C4057297
C4057298
C4057299
C4057300
C4057301
C3917863
C4057302
C4057303
C4838047
C4057304
C4057305
C4057306
C4057307
C4057308
C4057309
C4057311
C4057316
C4057318
C4057319
C4057320
C4057322
C4057323
C4057324
C4057325
C4057326
C4057327
C4057328
C4057329
C4057330
C4057332
C4057333
C4057334
C4057335
C4057336
C4057337
C4057338
C4057339
C4057340
C4057341
C4057342
C4057343
C4057344
C4057345
C4057346
C4057348
C4057349
C4057350
C4057351
C4057352
C4057353
C4057354
C4057355
C4057356
C4057357
C4057365
C4057367
C4057371
C4057372
C4057373
C4057374
C4057375
C4057376
C4057377
Afmetingen
M12X16/S=19
M12X20/S=19
M 12 X 22
M12X25/S=19
M12X30/S=19
M12X35/S=19
M12X40/S=19
M12X45/S=19
M12X50/S=19
M12X55/S=19
M12X60/S=19
M12X65/S=19
M12X70/S=19
M12X75/S=19
M12X80/S=19
M12X90/S=19
M12X100/S=19
M12X120/S=19
M12X170/S=19
M12X190/S=19
M12X200/S=19
M 12 X 250
M14X30/S=22
M14X35/S=22
M14X40/S=22
M14X45/S=22
M14X50/S=22
M14X60/S=22
M14X70/S=22
M14X75/S=22
M14X80/S=22
M14X110/S=22
M14X130/S=22
M14X140/S=22
M14X150/S=22
M 16 X 16
M16X25
M16X30
M16X35
M16X40
M16X45
M16X50
M16X55
M16X60
M16X65
M16X70
M16X80
M16X90
M16X100
M16X110
M16X120
M 16 X 160
M 16 X 170
M 16 X 180
M 16 X 190
M 16 X 200
M 18 X 65
M 18 X 75
M18X110
M18X120
M18X130
M18X140
M18X150
M20X30
M20X35
Bedrag van de inhoud
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
50,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Prijs per stuk €
110,00
85,28
44,19
94,55
77,87
88,99
46,66
66,74
55,62
105,37
84,98
120,51
94,86
49,29
104,44
55,47
62,42
97,95
46,16
93,13
97,52
129,72
106,91
116,49
125,45
135,03
144,30
162,53
181,07
207,03
99,65
162,23
185,86
197,76
253,07
101,20
98,88
105,37
114,64
92,70
133,18
105,99
76,79
61,34
85,44
90,38
101,35
43,82
47,34
67,92
53,95
197,91
278,87
117,11
122,61
128,17
190,65
209,50
278,10
198,69
317,19
336,04
354,89
119,74
125,92
Bestelcode
C4057378
C4057379
C4057380
C4057381
C4838048
C4057382
C4057383
C4057384
C4057385
C4057386
C4057387
C4057394
C4057395
C4057396
C4057397
C4057398
C4057399
C4057401
C4057404
C4057408
C4057409
C4057410
C4057411
C4057412
C4057413
C4057414
C4057415
C4057417
C4057419
C4057420
C4057421
C4057423
C4057429
C4057430
C4057431
C4057432
C4057433
C4057435
C4057437
C4057444
C4057446
C4057453
C4057454
C4057461
C4057462
Afmetingen
M20X40
M20X45
M20X50
M20X55
M20X60
M20X65
M20X70
M20X75
M20X80
M20X90
M20X100
M 20 X 170
M20X180
M20X190
M20X200
M20X250
M22X40/S=32
M22X55/S=32
M22X75/S=32
M22X110/S=32
M22X120/S=32
M22X130/S=32
M22X140/S=32
M22X150/S=32
M24X40
M24X45
M24X50
M24X60
M24X70
M24X75
M24X80
M24X100
M24X160
M24X170
M24X180
M24X190
M24X200
M27X55
M27X65
M27X150
M30X65
M30X140
M30X150
M33X140
M33X150
Bedrag van de inhoud
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000
20,000
20,000
20,000
20,000
25,000
25,000
25,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
Prijs per stuk €
87,45
143,22
99,19
161,30
110,47
183,86
122,36
80,83
53,64
58,15
96,78
364,00
273,90
451,39
299,98
377,23
235,77
283,35
344,38
362,52
387,86
411,34
437,67
231,01
75,64
80,28
47,52
52,72
57,91
120,39
64,15
73,33
289,10
308,69
161,67
168,99
176,28
246,09
310,67
540,56
405,72
598,22
607,31
424,72
443,32
10
1145
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen


































































































   1157   1158   1159   1160   1161