Page 64 - Roebuck 2016
P. 64

Nasadki udarowe i akcesoria 1/2” z gniazdem czworokątnym, metryczne
Nasadki udarowe standardowe metryczne 1/2”
Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, z czarną oksydowaną powłoką antykorozyjną. Zgodne z normami DIN 3129 i DIN 3121.
CrV
1/2”
Kod Zamówienia
C4981722
C4981788
C4981735
C4981736
C4981737
C4981738
C4981739
C4981740
C4981741
C4981742
C4981743
C4981765
C4981775
Rozmiar metryczny
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
Cena za szt. €
5,80
4,33
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
Kod Zamówienia
C4981766
C4981744
C4981745
C4981746
C4981779
C4981781
C4981747
C4981748
C4981783
C4981749
C4981785
C4981750
Rozmiar metryczny
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
Cena za szt. €
6,18
6,09
7,15
7,15
7,15
7,15
8,09
8,56
9,18
8,59
10,01
14,39
Nasadki udarowe metryczne 1/2’’, długie
Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, z czarną oksydowaną powłoką antykorozyjną. Zgodne z normami DIN 3129 i DIN 3121.
CrV
1/2”
Kod Zamówienia
C4981786
C4981787
C4981751
C4981769
C4981752
C4981767
C4981770
C4981771
C4981772
C4981753
C4981773
C4981754
C4981774
Rozmiar metryczny
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
Cena za szt. €
9,39
9,39
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43
9,54
9,54
9,57
9,57
9,57
Kod Zamówienia
C4981776
C4981768
C4981777
C4981755
C4981778
C4981780
C4981756
C4981757
C4981782
C4981758
C4981784
C4981759
Rozmiar metryczny
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
Cena za szt. €
9,57
9,57
10,02
9,88
10,97
11,36
11,52
13,50
13,50
13,03
14,20
13,35
2
56
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
28372 28371


































































































   62   63   64   65   66