Page 4 - Roebuck 2016
P. 4
O firmie Roebuck
Młotek stolarski
Czy chcesz zmniejszyć ilość pieniędzy wydawanych na narzędzia nie obniżając jakości i wydajności produktów, których obecnie używasz? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, Roebuck jest marką, której szukasz.
Roebuck oferuje kompleksową gamę wysokiej jakości narzędzi opracowanych specjalnie dla użytkowników profesjonalnych, pracujących w wymagających środowiskach produkcyjnych i przemysłowych. Roebuck oferuje unikatowe połączenie szerokiego asortymentu modeli, przemysłowej jakości i doskonałego stosunku jakości do ceny. Zapewnia sprawdzone i efektywne rozwiązania dla klientów, którzy chcą obniżyć całkowite koszty zakupu narzędzi bez obniżania jakości oraz wydajności.
Roebuck to jedna z najstarszych i najdłużej istniejących na światowym rynku marek, która od 150 lat cieszy się zaufaniem inżynierów. Obecni użytkownicy narzędzi Roebuck to jedne z największych firm w europejskim przemyśle produkcyjnym. Narzędzia ręczne Roebuck są również objęte dożywotnią gwarancją, dzięki czemu można je kupić i używać z pełnym zaufaniem*.
Dostępne wyłącznie poprzez firmę Brammer – wiodącego europejskiego dystrybutora wysokiej jakości produktów utrzymania ruchu. Zamiana narzędzi na narzędzia Roebuck to mądry i bezpieczny sposób na uzyskanie szybkiej oszczędności kosztów.
* Według warunków Dożywotniej gwarancji firma Brammer nieodpłatnie naprawi lub wymieni dowolne narzędzia Roebuck (poza brzeszczotami do metalu, ostrzami noży i narzędziami do cięcia), które podczas codziennego użytkowania uległy uszkodzeniu z powodu użycia wadliwych materiałów, nieprawidłowego wykonania lub konstrukcji. Ta Dożywotnia gwarancja nie podlega przenoszeniu i przysługuje wyłącznie użytkownikowi końcowemu, który zakupił narzędzie Roebuck.
iii
www.roebuck-tools.com