Page 193 - Roebuck 2016
P. 193
Skrzynka narzędziowa na kółkach | Mobilny wózek narzędziowy
Wózek warsztatowy z tworzywa sztucznego
• Dwukolorowe wykończenie: czarne i szare
• Duży, głęboki pojemnik na narzędzia z wygodnym uchwytem oraz z otworami do przechowywania małych elementów
• Aluminiowe zatrzaski i uchwyt Możliwość zabezpieczenia zatrzasków kłódką
• Koła z tworzywa sztucznego z gumową warstwą
• Odporność na wodę i zanieczyszczenia
Kod Zamówienia
C7850933
Cena za Wymiary szt. €
680 x 400 x 355 mm 27,08
Mobilny wózek narzędziowy
Wytrzymały wózek narzędziowy dla profesjonalistów, np. inżynierów, mechaników i techników. Umożliwia użytkownikowi zabranie najważniejszych narzędzi i części bezpośrednio do miejsca pracy, zapewniając mobilny obszar roboczy.
Cechy:
• Wytrzymała konstrukcja, wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
• Niezwykle wytrzymała mata elektrostatyczna z powłoką proszkową
• Cofnięty blat roboczy z gumową matą zapewnia wygodny obszar roboczy
• W pełni wysuwana szuflada górna o głębokości 80 mm jest kompatybilna ze wszystkimi wkładkami narzędziowymi Roebuck z pianki
- Szuflada może pomieścić 3 wkładki narzędziowe z pianki
- System Smart-LockTM zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflad podczas transportu wózka - Teleskopowe prowadnice z łożyskami kulkowymi o niskim współczynniku tarcia zapewniają płynność otwierania
• 2 szuflady na duże przedmioty, np. duże narzędzia, smary, części itp.
• Kółka 100 mm/4” — 2 stałe, 1 obrotowe, 1 obrotowe z blokadą
• Wymiary szuflady i półek:
- Szuflada 1: Wys. 80 x szer. 525 x gł. 380 mm
- Półka 1: Wys. 215 x szer. 525 x gł. 380 mm
- Półka 2: Wys. 315 x szer. 525 x gł. 380 mm
• Maks. obciążenie 40 kg/szufladę
• Masa netto: 26 kg
• Ogólne wymiary wózka narzędziowego: Wys. 930 (z kółkami) x szer. 630 x gł. 450 mm
Kod Zamówienia
Szerokość
Głębokość całkowita
Wysokość całkowita
Waga netto
Cena za szt. €
C7849751
630 mm
450 mm
930 mm
26 kg
262,85
Przechowywanie narzędzi
13
www.roebuck-tools.com
185
576810
576835