Page 134 - Roebuck 2016
P. 134
Pilniki warsztatowe
Pilniki półokrągłe
Do piłowania płaskich i wklęsłych powierzchni, identyczna szerokość i grubość na całej długości pilnika Wykonane z najwyższej jakości stali.
Kod Zamówienia
C4972062
C6684887
C4972063
C4972064
C4972065
C4972066
C3962164
C3962165
C4972067
C4972068
C4972069
C4972070
C4356085
Kod Zamówienia
C6870445
C3962175
C4972375
C4972074
C4972075
C3962178
C6870446
C3962179
C4987439
C4987440
C4987441
C3962181
C6870447
Kod Zamówienia
C6870449
C6870450
C4972076
C4972077
C4972078
C3962189
C6870451
C6870452
C3962190
C3962191
C3962192
C6870453
Nacięcia pilnika
Ździerak
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Nacięcia pilnika
Ździerak
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Nacięcia pilnika
Ździerak
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Długość
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Długość
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
350 mm
Długość
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Długość (cal)
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
Długość (cal)
14
4
6
8
10
12
14
4
6 in
8 in
10 in
10 in
14
Długość (cal)
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
Cena za szt. €
11,11
3,73
2,58
3,49
5,53
7,51
14,97
4,35
2,84
4,08
6,12
8,10
14,55
Cena za szt. €
9,06
2,85
1,99
2,63
3,54
8,70
9,47
3,26
2,60
4,35
4,80
7,76
11,34
Cena za szt. €
9,78
2,85
1,93
2,84
4,56
6,83
10,20
3,26
3,99
4,92
6,57
6,26
Kod Zamówienia
C3962154
C4972058
C4972059
C4972060
C4972061
Nacięcia pilnika
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Długość
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Długość (cal)
4
6
8
10
12
Cena za szt. €
3,52
2,47
3,38
5,47
7,46
Pilniki kwadratowe
Do rowków klinowych i rowków wpustowych, zwężające się lekko ku końcowi. Podwójne nacięcie ze wszystkich czterech stron. Wykonane z najwyższej jakości stali.
Kod Zamówienia
C6121733
C4972071
C4972072
C4972073
C3962174
Nacięcia pilnika
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Długość
Długość (cal)
Cena za szt. €
2,69
1,88
2,49
3,39
5,64
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
Pilniki trójkątne
Do piłowania ostrych narożników i kątów wewnętrznych. Podwójne nacięcie ze wszystkich trzech stron. Zwężają się lekko ku końcowi. Wykonane z najwyższej jakości stali.
Kod Zamówienia
C6870448
C3962183
C3962184
C3962185
Nacięcia pilnika
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Długość
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Długość (cal)
4
6
8
10
Cena za szt. €
2,80
3,21
3,93
5,18
6,37
C3962186
300 mm
12
C6870454
350 mm
14
11,54
7
126
www.roebuck-tools.com
Pilniki
26976 26970 26973