Page 64 - Roebuck 2016
P. 64
Kraftpiper og tilbehør 1/2” firkant- millimeter-serie
1/2” Kraftpipe
Produsert i høykvalitets kromvanadiumstål med en anti-etsende svart oksidert overflate. Følger: DIN 3129 og DIN 3121.
Artnr
C4981722 C4981788 C4981735 C4981736 C4981737 C4981738 C4981739 C4981740 C4981741 C4981742 C4981743 C4981765 C4981775
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C4981766 C4981744 C4981745 C4981746 C4981779 C4981781 C4981747 C4981748 C4981783 C4981749 C4981785 C4981750
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
1/2”
8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm
60,40 45,03 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 62,61 62,61 62,61 62,61 62,61 62,61
21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 31 mm 32 mm
64,32 63,42 74,46 74,46 74,46 74,46 84,18 89,14 95,52 89,41
104,16 149,81
1/2” Lang kraftpipe metrisk
Manufactured from quality chrome vanadium steel with an anti-corrosive black oxidised finish. Conforms to DIN 3129 and DIN 3121.
Artnr
C4981786 C4981787 C4981751 C4981769 C4981752 C4981767 C4981770 C4981771 C4981772 C4981753 C4981773 C4981754 C4981774
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C4981776 C4981768 C4981777 C4981755 C4981778 C4981780 C4981756 C4981757 C4981782 C4981758 C4981784 C4981759
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
1/2”
8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm
97,79 97,79 98,16 98,16 98,16 98,16 98,16 98,16 99,30 99,30 99,63 99,63 99,63
21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 31 mm 32 mm
99,63
99,63 104,29 102,82 114,17 118,26 119,90 140,55 140,55 135,67 147,83 139,01
2
56
www.roebuck-tools.com
28372 28371
Skraller og piper