Page 287 - Roebuck 2016
P. 287
Fiberrondeller | Lamellrondeller
Aluminiumoksid fiberrondell
Roebuck aluminiumoksid fiberrondell inkluderer et helt harpiksbondsystem med kraftig fiberbacking for forbedret styrke og holdbarhet. Ideelt for bruk i sveisesliping og blanding eller avgradering og overflatebehandling. Inkluderer tungt allsidige aluminiumoksidkorn - slipe tilsetningsstoffer - kraftig backing. Gir stor kutt rate, lengre produktliv, og konsekvent slitasje.
Artnr
C6866375 C6866376 C6866377 C6866378 C6866379 C6866380 C6866381 C6866382 C6866383 C6866384 C6866385 C6866386
Sliperondell Dimensjon (s)
115mm x 22mm 115mm x 22mm 115mm x 22mm 115mm x 22mm 125mm x 22mm 125mm x 22mm 125mm x 22mm 125mm x 22mm 180mm x 22mm 180mm x 22mm 180mm x 22mm 180mm x 22mm
Pris pr stk Kornstørrelse antall i pakke NOK
40 25 4,38 60 25 3,55
80 25 3,34 120 25 3,34
40 25 5,01 60 25 3,96
80 25 3,96 120 25 3,76
40 25 9,60 60 25 7,72
80 25 7,51 120 25 7,30
Zirkonium lamellrondell
Roebuck Zirkonia lamellrondell er lagd for bruk i forskjellige områder som inkluderer sveisefjerning, kantsliping eller blanding. Roebuck lamellrondell kan redusere prosesstid og redusere kostnader. Inneholder 100 % Zirconiakorn - fleksibel tøybacking - høy kornoppbevaring - vedvarende fordeler, hurtig kutting - konsekvent saging - høy avvirking.
Artnr
C6866387 C6866388 C6866389 C6866390 C6866391 C6866392 C6866393 C6866394
Sliperondell Dimensjon (s)
Pris pr stk Kornstørrelse NOK
115mm x 22mm 40 115mm x 22mm 60 115mm x 22mm 80 115mm x 22mm 120 125mm x 22mm 40 125mm x 22mm 60 125mm x 22mm 80 125mm x 22mm 120
31,96 31,18 29,23 29,23 35,08 32,74 32,35 30,40
16
www.roebuck-tools.com
279
Sliperedskaper
183585 183584