Page 193 - Roebuck 2016
P. 193
verktøykasse med hjul | Verktøyvogn
Mobil verktøykasse i plast med hjul
• Tofarget svart/grå farge
• Stort og dypt verktøybrett i plast med komfortabelt håndtak og utstyrt med små hull for lagring av små deler
• Aluminiumshåndtak og låser. Låsene kan brukes med en hengelås.
• Plasthjul med gummilag
Vann og støvresistent
Pris pr stk Artnr Dimensjoner NOK
C7850933 680 x 400 x 355 mm 281,96
Mobil verktøyvogn med 3 skuffer
Solid og pålitelig konstruksjon, førsteklasses kvalitetsstålplate. Matt ripesikker pulverlakk. 1-Skuffe - kompatibel med EVA verktøymoduler. 2 brett for større gjenstander. Spesielt låsesystem på skuffer som forhindrer utilsiktet åpning mens kabinettet er i bevegelse. Innfelt arbeidsoverflate med en høykvalitets matte for å sikre et beleilig arbeidsområde. Lavfriksjonshjul 100mm, 2 svingabare med brems og 2 faste.
Pris pr stk Artnr Bredde Total Dybde Total Høyde Netto vekt NOK
C7849751 630 mm 450 mm 930 mm 26 kg 2736,45
13
www.roebuck-tools.com
185
Oppbevaring av verktøy
576810
576835