Page 188 - Roebuck 2016
P. 188
Laminerings børste | Børste med vinklet hode | Lim- / emaljebørste med trehåndtak
Lamineringspensel tre
Lamineringspensel. Ren hvit bust og ubehandlet treskaft. Ideelt for fiberglass og laminering.
Artnr
C6905298 C6905299 C6905300 C6905301 C6905302 C6905303
Størrelse
1/2” 1” 1-1/2 ” 2”
3” 4”
Pris pr stk Størrelse NOK
12 mm 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm 100 mm
7,50
9,64 13,39 16,61 28,39 43,93
Lamineringspensel i plast
Lamineringspensel. Plastskaft. Ren hvit bust. Ideelt for fiberglass og laminering.
Artnr
C6905304 C6905305 C6905306 C6905307 C6905308 C6905309
Størrelse
1/2” 1” 1-1/2 ” 2”
3” 4”
Pris pr stk Størrelse NOK
12 mm 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm 100 mm
8,57 13,39 17,14 22,50 38,03 63,21
Radiatorpensel med vinklet hode
Radiatorpensel med vinklet hode. Brukt for maling og vasking. Gir tilgang til vanskelige områder. Langt plastskaft.
Artnr
C6905310 C6905311
Pris pr stk Størrelse NOK
1” 17,14 2 ” 21,43
Rundpensel
Rundpensel med treskaft.
Pris pr stk Artnr Størrelse NOK
C6905312 3/8 ” 9,64
12
180
www.roebuck-tools.com
201409 201408 201407 201401
Stålbørster og Malepensler