Page 140 - Roebuck 2016
P. 140
Hammere
Verkstedhammer
Halsring. DIN1041. Hickory-håndtak. Polert slagflate og ende. Hode i 1055 karbonstål.
Artnr
C5073341 C5073342 C5073343 C5073344 C5073345
Hodediameter
19 mm 23 mm 27 mm 33 mm 36 mm
Netto vekt
200 g 300 g 500 g 800 g 1000 g
Pris pr stk NOK
58,09 68,31 87,40
105,96 125,05
Smihammer
Polert slagflate. Hode i 1055 karbonstål. Hickory-håndtak.
Artnr Hodediameter
C5073346 25mm C5073347 30mm C5073348 35mm C5073349 40mm C5073350 45mm
Netto vekt
243 g 396 g 646 g 858 g 1263 g
Pris pr stk NOK
83,64
99,51 115,37 136,08 167,55
Klubbehammer
Halsring. Polert slagflate. Hode i 1055 karbonstål. DIN6475. Hickory-håndtak.
Artnr
C5073351 C5073352 C5073353 C5073354
Hodediameter
40 mm 43 mm 45 mm 50 mm
Netto vekt
1000 g 1250 g 1500 g 2000 g
Pris pr stk NOK
126,67 139,58 161,90 202,24
8
132
www.roebuck-tools.com
33710 33709 33708
Hammer og meisler